カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 科学研究・開発用品(16)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 物流用品(7)
- 制御機器(6)
- 日用品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 救急・衛生(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(62)
- TRUSCO(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- ハンマーキャスター(6)
- ノーブランド(4)
- SARAYA(サラヤ)(3)
- 日東工器(3)
- 日東工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- サンドビック(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- クリニコ(2)
- 星光技研(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- カナフジ電工(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-400」の検索結果

サラヤペーパーホルダーPH-400N
SARAYA(サラヤ)(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁付型のペーパータオルホルダーです。 ペーパータオルを400枚セット可能です。色ホワイト設置方式壁掛式RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ペーパータオルホルダー PH-400NRC-B
SARAYA(サラヤ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。用途ペーパータオルホルダー色黒適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W
SARAYA(サラヤ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。用途ペーパータオルホルダー色白適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
高圧グリスガンPH400用 プランジャーガスケット
TRUSCO¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番414-7596適合機種PH-400質量(g)6品名プランジャーガスケット危険物の類別非危険物
傘ぽん 長傘専用袋
新倉計量器¥17,980税込¥19,7781セット(4000枚)当日出荷・落下防止帯がついているので袋が落ちにくく安心です。・有害ガスの出ないポリエチレン袋なので、燃えるゴミとして処理できます。用途長傘専用トラスコ品番470-5009寸法(mm)110×750質量(kg)8.5タイプ長傘専用
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)
ジョー・プリンス竹下¥9,498税込¥10,4481個当日出荷防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷トラスコ品番828-3531材質特殊鋼軸穴種別穴用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
盤用ヒータ
日東工業¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
浅井戸用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から41日以内出荷使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
ポートライトハッチ
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷フレームには耐老化・耐紫外線のABS樹脂を使用。塩害や紫外線、海上の過酷な環境でも劣化しにくく、長期間使用可能。耐食性と剛性を兼ね備えた316ステンレス部品採用。厚手の強化ガラス(tempered glass)を採用し、海の荒波や衝撃にも耐える耐久性を確保。水の侵入を防ぐゴム製パッキン付き。高防水性/高気密性/高安全性。取り付けが簡単な「Click-in(はめ込み)」構造。DIYでの取り付け、既存ボートへの後付けにも対応しやすい!。透明な強化ガラスが船室に自然光を取り込み、明るさと開放感を大幅UP。換気と採光を兼ねた実用的な長方形窓用途船室の採光/換気/ヨット・ボートの窓/リフォーム・新造船の窓用など寸法(幅W×高さH)(mm)ガラス窓:312×114、開口時窓:320×127、全体:400×201材質(フレーム)ABS樹脂
圧電サウンダ
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591箱(10個)当日出荷低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
フィレドンエアフィルター(塗装ブース用)
日本バイリーン¥279,800税込¥307,7801巻3日以内出荷から10日以内出荷粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。用途塗装ブース用。仕様難燃性材質PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル寸法(m)1.6×20捕集効率(%)98圧力損失(初期)45Paろ過速度(風速)0.5m/s
工業用プロ
タカギ¥9,898~税込¥10,888~1巻(40m)翌々日出荷柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。用途工業用材質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
(99件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(2kg)ほか当日出荷殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)プラグ
日東工器(3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ムラサキイモ色素(pH指示薬)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
スペクトロクァント (R) 酸中和容量 総アルカリ度 セル テスト 変色域: pH4.3 測定原理: 測光分析 0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120Tests
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷種別0.40-8.00 mmol/l 20-400mg/L CaCO3 101758 120Testsアズワン品番61-0290-64危険物の類別非危険物
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)
CKD¥19,667~税込¥21,634~1個当日出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)
CKD¥26,218~税込¥28,840~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷保護構造IP40(IEC)測定流体空気、 非腐食性気体
ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。