カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「ph-400tm」の検索結果

グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
エムカラーテスト TM 塩素/pHテスト レフィルパック 111174 の詰め替え用 試薬 pH-1のみ MColortest TM 111143 400Tests
Merck(メルクミリポア)¥15,399税込¥16,9391個16日以内出荷種別111143 400Testsアズワン品番61-0310-15危険物の類別非危険物