カテゴリ

  • 作業工具(49)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「ph-50」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH-50用グリップ エンジニアPH-50用グリップエンジニア
199税込219
1組
欠品中
PH-50用の交換グリップ。
質量(g)14アズワン品番65-1699-43
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
鉄腕ハサミ エンジニア鉄腕ハサミエンジニア(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。全長(mm)170刃長(mm)55トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)質量(g)58ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)アイベル・PHガタ穴付きアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
サニーホース用ノズル セフティー3サニーホース用ノズルセフティー3(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
クレパスホルダー サクラクレパスクレパスホルダーサクラクレパス(6件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)102
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
PCポリベラ アサヒペンPCポリベラアサヒペン
249税込274
1個(50mm)
当日出荷
用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズアズワン
1,490税込1,639
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田低圧スプレーガン 重力式アネスト岩田(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
建築用固形マーカー サクラクレパス建築用固形マーカーサクラクレパス
399税込439
1本
当日出荷
クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
材質/仕上ワックス・顔料質量(g)30適合温度(℃)5~40
万能ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータブラシレスDCモータ CP モータコアレスモータ(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
絶縁スリーブ 5.5 ELPA絶縁スリーブ 5.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
VC-5.5
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.2全長(mm)27
8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)8pドライバービットPh2 50BOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
チェーンケースキャップ OHNO(大野ゴム工業)チェーンケースキャップOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番40545-001-000メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ
ホルダーパッド - SKD イチグチホルダーパッド - SKDイチグチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硬さH軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ビス・ナット付き
材質ポリプロピレン
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
高圧グリスガンPH500用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH500用 プランジャーハンドルTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7618質量(g)23危険物の類別非危険物
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-Rシリーズ Verbatim(バーベイタム)CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 Phono-RシリーズVerbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできるレーベル
速度48倍速ケーススピンドルケース・黒タイプデータ用(1回記録用)種類CD-Rレーベル面色レッド記憶容量(MB)700入数50枚
高圧グリスガンPH500用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH500用 プランジャーガスケットTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7642質量(g)7危険物の類別非危険物
235mm やすり(2本組/平/荒・細目/荒・中目) エスコ235mm やすり(2本組/平/荒・細目/荒・中目)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
セット内容EA521PH-51×1、EA521PH-52×1材質SK材形状全長(mm)235刃長(mm)120目の粗さ荒目/細目と単荒目/単中目アズワン品番64-7863-21
高圧グリスガンPH500用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH500用 プランジャーTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7634質量(g)26危険物の類別非危険物
PHミニホルダー ノガPHミニホルダーノガ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)150取付ねじ(主柱)M5×0.8トラスコ品番484-1395質量(g)385支柱(mm)8×110マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
高圧グリスガンPH500用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH500用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7651質量(g)2危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH500用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH500用 プランジャーワッシャーTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7626質量(g)4危険物の類別非危険物
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C
SAM'U サミュ PH センシティブサンクリーム SPF50+ PA++++ SAM'USAM'U サミュ PH センシティブサンクリーム SPF50+ PA++++SAM'U
2,500税込2,750
1個(50mL)
当日出荷
紫外線から疲れた肌を守ってくれる、オールシーズンデイリーケア低刺激サンクリーム水分クリームのようにしっとりとやわらかく、白浮きせずに透明でさっぱりと仕上がり、紫外線から肌を保護し、保湿やケアも手助けしてくれる、オールシーズン負担少なく使用可能な日焼け止めクリーム。SPF50+で日焼けを引き起こすUVBはもちろん、一番強力な遮断等級PA++++で老化の主要因UVAを隙間なくブロックし、肌の内側の光沢を保護します。
用途日焼け止めクリームの適正量は500円玉一枚分ほど。適正量を外出の20分前までに塗ると肌の保護を手助けしてくれます。シリーズSAM'U サミュ紫外線カットSPF50+/PA++++
遊離残留塩素測定器用オプション BTB溶液 pH測定用 50mL入 アサヒ商会遊離残留塩素測定器用オプション BTB溶液 pH測定用 50mL入アサヒ商会
969税込1,066
1本(50mL)
当日出荷
測定範囲pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-12