カテゴリ
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(4)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(4)
- TRUSCO(3)
- 内外電機(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ハイオス(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- 若井産業(2)
- Wera(1)
- ELPA(1)
- NOK(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Pivot(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- ライオンハイジーン(1)
- エスロン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph-52」の検索結果

ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ストレートコアピン
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥739税込¥8131個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)75仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥2,898税込¥3,1881個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プラヘッドダンバ標準色
若井産業¥8,998税込¥9,8981箱(200本)5日以内出荷頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥489~税込¥538~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
プラヘッドダンバ準標準色
若井産業¥10,980税込¥12,0781箱(200本)5日以内出荷頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
ステンレス製取り外しハンドル
内外電機¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様封印付取り外しハンドル本体のみ材質ステンレス製色ナイガイクリーム色深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)10日以内出荷ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
樹脂製つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個7日以内出荷PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
バス用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の内径側面で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
業務用NANOXone 洗浄プラス
ライオンハイジーン¥3,798税込¥4,1781個(4kg)当日出荷黄ばみ、食べこぼし、血液、汗汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!。黄ばみゼロへ。成分界面活性剤(52%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
標準ズームレンズ
PENTAX(ペンタックス)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷35ミリ判換算で焦点距離27.5mmから84.5mm相当の画角が得られる標準ズームレンズ。 高性能非球面レンズや異常低分散ガラスを採用した光学系により、諸収差を良好に補正するとともに十分な周辺光量と高い解像力を実現しています。付属品フード(PH-RBC52)長さ(mm)67.5質量(g)235倍率0.34倍レンズ標準ズーム最大径(Φmm)68.5焦点距離(mm)18~55(27.5~84.5)レンズ構成8群11枚撮影距離(m)0.25マウントKマウントフィルター外径(mm)52
両角スタイラス(354887
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中適合アームNO.:AB-31、AB-37材質超硬合金先端角度20°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354887先端半径(μm)25