ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ナットボディは4角形状をしています。
4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82621318
SPH-625-TETRA
159-6133
14.3
9.2~9.4
M6×1.0
10.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82627600
SPH-415-TETRA
159-4653
10
6.2~6.3
M4×0.7
7.2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635345
SPH-525-TETRA
159-6147
12
7.2~7.3
M5×0.8
8.4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください