「ph-55gcbk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄腕ハサミGT ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミGT

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
    用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード全長(mm)160質量(g)120全幅(mm)83刃長(mm)56±3切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
ハサミカテゴリ