カテゴリ
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カスタム(1)
- NOK(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- PACデバイス(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
エコロジープロダクト
「ph-57」の検索結果

鉄腕ハサミDP
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
ステンレスLH 型防水キーロット
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)86仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
円錐スタイラス(超硬/12AAE865
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-37材質超硬合金先端角度20°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE865先端半径(μm)25
LH 型キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水pH計
カスタム(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
バス用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷浴槽用排水金具の内径側面で止水。材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
ステンレス製ヘアラインボックス SXO
河村電器産業¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス材質ステンレス製保護等級IP33色ヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルPH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0、屋根1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO
河村電器産業¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から21日以内出荷表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製保護等級IP44色クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO
河村電器産業¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から7日以内出荷表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単3乾電池、単4乾電池、ACアダプター、ボタン電池温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO
河村電器産業¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付