カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-73」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込ピン端子 ELPA

    差込ピン端子

    ELPA(4件のレビュー)
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    PCF-0.5
    種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 円錐スタイラス(サファイヤ/354894 Mitutoyo(ミツトヨ)

    円錐スタイラス(サファイヤ/354894

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質サファイヤRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354894先端半径(μm)25
  • 両止サドルS ELPA

    両止サドルS

    ELPA
    264税込290
    1個
    欠品中
    ネジ止め式 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:15
  • SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ アソー

    SUS304製 ノーバルブタイプ プラグ

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
    材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 化粧鏡アーチ形用止め金具セット TOTO

    化粧鏡アーチ形用止め金具セット

    TOTO
    1,898税込2,088
    1箱
    3日以内出荷
    適合品番YM3系、YK4系、YM6系、TS119系
  • (12206)ボルト,シーリング 16MM ホンダ

    (12206)ボルト,シーリング 16MM

    ホンダ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer Predator Helios 16 AI PH16-73取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 転削用チップ ZRBM タンガロイ

    転削用チップ ZRBM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質APH730RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73 ECHO(エコー)

    エンジンチェンソー(プロソー) CS7330PH/60R73

    ECHO(エコー)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    チェンタイプ73DPX-84E燃料タンク容量(L)0.8オイルタンク(L)0.36バー(cm)60
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Predator Helios 16 AI PH16-73取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ16インチ特性のぞき見防止180度対応解像度2560×1600
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer Predator Helios 16 AI PH16-73取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ16インチ特性のぞき見防止180度対応解像度2560×1600
  • マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Acer Predator Helios 16 AI PH16-73硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)346×221 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ16インチ特性のぞき見防止180度対応解像度2560×1600
  • キーボードカバー シリコン と Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    キーボードカバー シリコン と Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種Acer Predator Helios 16 AI PH16-73厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ特性ブルーライトカット光沢
  • 卓上型 pH・水質分析計<F-73> HORIBA

    卓上型 pH・水質分析計<F-73>

    HORIBA
    379,000税込416,900
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
    測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
  • 70-9 かん合 赤 アクタ

    70-9 かん合 赤

    アクタ
    3,798税込4,178
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    高級デリバリー容器ワン折重70A底、ワン折重73×38A底、ワン折PH重73×38A底に対応のカップ。TAシリーズ、おせちの中カップとしても使用可能。
    材質PS・PP寸法(mm)150×100×35質量(g)6.2容量(g)170
  • 70-8 かん合 赤 アクタ

    70-8 かん合 赤

    アクタ
    1,298税込1,428
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    高級デリバリー容器ワン折重70A底、ワン折重73×38A底、ワン折PH重73×38A底に対応のカップ。TAシリーズ、おせちの中カップとしても使用可能。
    材質PS・PP寸法(mm)50×50×35質量(g)1容量(g)20
  • 70-9 かん合 黒 アクタ

    70-9 かん合 黒

    アクタ
    3,798税込4,178
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    商品ご到着後、必ず開封して破損等がないかご確認ください。メーカー欠品時は納期が数週間かかる場合がございます。12月中は特にご注意ください。高級デリバリー容器ワン折重70A底、ワン折重73×38A底、ワン折PH重73×38A底に対応のカップ。TAシリーズ、おせちの中カップとしても使用可能。
    材質PS・PP寸法(mm)150×100×35質量(g)6.2容量(g)170
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
  • プラスチックベアリング(外周フランジタイプ) ACE(エース)

    プラスチックベアリング(外周フランジタイプ)

    ACE(エース)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
  • エンジンチェンソー(プロソー) 共立

    エンジンチェンソー(プロソー)

    共立
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
  • 卓上タイプpH計 校正証明書付き HORIBA

    卓上タイプpH計 校正証明書付き

    HORIBA
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    測定範囲(pH)0.000~14.000校正証明書一般校正
  • 高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ

    高安定・高輝度LEDファイバー光源装置

    日本ピー・アイ
    109,800税込120,780
    1個
    23日以内出荷
    長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
    仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88