カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ph-8a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 溝形光電スイッチ 富士電機

    溝形光電スイッチ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型検出距離(mm)30光色ヘッド形状保護構造IP66(IEC規格)材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間接続方式コード引き出し式(標準1m付)標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH表示灯出力表示(赤色LED)使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
    セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)120
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
    セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
    セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
  • たたきリベットセット(ナベタイプ) フジロック

    たたきリベットセット(ナベタイプ)

    フジロック
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
    セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)ケース寸法(mm)122×140×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット 谷沢製作所

    ヘッドセット

    谷沢製作所
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
    セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)140
  • O2センサー PACデバイス

    O2センサー

    PACデバイス(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • BARRIERTA L55/3 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/3 H1

    NOKクリューバー
    23,980税込26,378
    1本(100g)
    63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERALFA YV 93-302 NOKクリューバー

    KLUBERALFA YV 93-302

    NOKクリューバー
    329,800税込362,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 NSF H1に登録。
    用途酸素用バルブ、装置などの摺動部。ちょう度2号特性耐薬品性、耐溶剤性タイプ酸素・食品機械用使用温度範囲(℃)-60~200(酸素濃度>21vol%)、-60~260(酸素濃度≦21vol%)増ちょう剤固体潤滑剤基油フッ素油危険物の類別非危険物