カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(203)
  • 測定用品(48)
  • 農業機械(9)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・電設資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phセンサ」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所SK-620PH交換センサー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBAコンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極HORIBA(11件のレビュー)
10,880税込11,968
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
pHセンサ 東亜DKKpHセンサ東亜DKK
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
対応機種HM-30R・HM-25R
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ 佐藤計量器製作所ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460コード長さ(m)約3測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター ペン型/センサ一体タイプMMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04長野計器(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4952使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4949使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 3.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.30 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・1.00ppm / 第二警報・2.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.02使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4950使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90 (結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4974使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)充電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)充電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4971使用温度範囲(℃)0 ~ +40(急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4961使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)乾電池仕様理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4960使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90 (結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)乾電池仕様理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4969使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 3.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.30 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・1.00ppm / 第二警報・2.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.02使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4962使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 3.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.30 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・1.00ppm / 第二警報・2.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.02使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4975使用温度範囲(℃)0 ~ +40(急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)充電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)充電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4957使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、ACアダプタートラスコ品番692-4967使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 0.300ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.030 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・0.100ppm / 第二警報・0.200ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.002使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)乾電池仕様理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4951使用温度範囲(℃)0 ~ +40(急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4965使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90 (結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4968使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4953使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(ジシラン)乾電池仕様理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4963使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(臭化水素)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4970使用温度範囲(℃)0 ~ +40(急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
pH/導電率計 ラックトップ アズワンpH/導電率計 ラックトップアズワン
214,000税込235,400
1個
当日出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01
ペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサー アズワンペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサーアズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
アズワン品番4-357-31
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)充電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(二酸化硫黄)充電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4959使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 6.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.60 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・2.00ppm / 第二警報・4.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.05使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90 (結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)充電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(フッ素)充電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4966使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 3.00ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.30 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・1.00ppm / 第二警報・2.00ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.02使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(シアン化水素)充電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4954使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 15.0ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±1.5 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・5.0ppm / 第二警報・10.0ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)20 ~ 90(結露なきこと)
pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ東亜DKK
23,980税込26,378
1本
当日出荷
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃リード線(m)1
PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
19,980税込21,978
1個
欠品中
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)充電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)充電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、AC アダプタートラスコ品番692-4958使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 0.300ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.030 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・0.100ppm / 第二警報・0.200ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.002使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)乾電池仕様理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3 形アルカリ乾電池(6 本)トラスコ品番692-4955使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 0.300ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.030 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・0.100ppm / 第二警報・0.200ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.002使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)乾電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器 SC-9000(三フッ化塩素)乾電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
239,800税込263,780
1台
当日出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載で、スマホで簡単データ管理できます。防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(94cm)、肩掛けベルト、単3形アルカリ乾電池(6本)トラスコ品番692-4973使用温度範囲(℃)0 ~ +40 (急変なきこと)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66 / 68 相当 / 落下耐久1.5 m表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×85×132連続使用時間30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲0 ~ 0.300ppm吸引流量0.75 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示指示精度±0.030 ppm 以内防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様 本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報】自己保持 / 自動復帰、【故障警報】自己保持警報設定値第一警報・0.100ppm / 第二警報・0.200ppm言語表示日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(簡体字) / 中国語(繁体字) / ベトナム語 / イタリア語 / スペイン語 / スロバキア語 / チェコ語 / ドイツ語 / トルコ語 / フランス語 / ポルトガル語 / ポーランド語 / ロシア語使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類【故障警報】自己診断 流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常通信規格USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) / Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示音量(dB)95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia [[R2]]C T4 Ga分解能(ppm)0.002使用湿度範囲(%RH)30 ~ 80(結露なきこと)
pH計 ラックトップ 用センサー・電極 アズワンpH計 ラックトップ 用センサー・電極アズワン
25,900税込28,490