カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 電動工具(1)

「ph-10a」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUEIVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手I-VALUE
529税込582
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
質量(g)837
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
質量(g)962
差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T10・T15)スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80), 精密プラスドライバー(8121.0-60)、 精密ナットドライバー(8127.5-60)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
質量(g)345
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。
質量(g)837
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
質量(g)962
Vishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 10A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキーバリア 880mVVISHAY
64,980税込71,478
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 10Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 880mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 100V 表面実装, 3-Pin TO-277A ショットキー 900mVVISHAY
45,980税込50,578
1セット(1500個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-277A最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整タイマー 日伸理化微調整タイマー日伸理化
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
比例制御pHコントローラーのNPHシリーズ用微調整タイマー接続器の動作のON/OFF時間を調整できます。ポンプの作動時間の調整や薬液反応のタイムラグによる機器の動作時間の調整にお使い頂けます。pH7近辺のイオン濃度の薄いところでの制御にもお勧めpHの精度の高い調整には反応時間を考慮出来き効果を高めることができます。スターラーを合わせて使用するとより高い効果が得られます。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●制御出力 AC100V 3A●タイマー微調整 ON時間0.5~10秒 OFF時間2~60秒●外形寸法 W200×D130×H60mm●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下アズワン品番65-8130-95
pH電極 HORIBApH電極HORIBA
16,980税込18,678
1本
当日出荷
きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
ユニシェイプURT60 インサイドY管エルボ エスロンユニシェイプURT60 インサイドY管エルボエスロン
9,898税込10,888
1箱(8個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズURT60種類エルボシリーズURT60
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズMSAファクトリー
219,800税込241,780
1個
31日以内出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□50電源電圧(V)AC100電気容量100Wアズワン品番63-1269-41電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
当日出荷
最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付MSAファクトリー
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
PH131Bにホットプレート上面カバー付き、プレート面直近まで手作業可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-39電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付MSAファクトリー
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)400センサータイプK熱電対プレート寸法(mm)□60電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-38電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズ MSAファクトリー真空チャンバーホットプレート 温度コントローラー付 PH-222シリーズMSAファクトリー
619,800税込681,780
1個
63日以内出荷
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質(プレート) アルミニウム最高温度(℃)400(使用時)ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm電源コード(m)2
Vishay ショットキーバリアダイオード ショットキー VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード ショットキーVISHAY
619税込681
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等) YAMAZEN(山善)加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1セット(3枚)
当日出荷
加湿器用水垢フィルター。
対応機種KS-H103、KS-H102、KS-H101、KS-H10、KP-B05、KPK-200、KPK-016、PB-5160、PH-500、KP-C056、KP-C055、KP-C054、KP-C053、KP-C052、KP-A05、SKP-200、KS1-A084、KS1-A083、KS1-A082、KS1-A081、KS1-A08、KP-C051、KP-A051、BKP-A05、KKS1-A08315、KKS1-A08214、KKP-A0513、KP-C05、JNP-C053、KKP-A05、KP-C05C、JKP-C052、JKP-C051、CKP-C05寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
パネル 1 5PH-2172A-11 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 5PH-2172A-11YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5PH-2172A-10
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1横浜油脂工業(Linda)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
S Series(SS5Y3-10PH1) SMCS Series(SS5Y3-10PH1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
カーペット(R),フロント ライザー MAZDA(マツダ)カーペット(R),フロント ライザーMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カーペット(L),フロント ライザー MAZDA(マツダ)カーペット(L),フロント ライザーMAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
16,980税込18,678
1個ほか
10日以内出荷
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号
記録計部品 SI0010~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI0010~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら