カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 作業工具(74)
  • 日用品(35)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 機構部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 建築金物(15)
  • 事務用品(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 介護用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク純正部品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 家電(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 理美容(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph1」の検索結果

関連キーワード
528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
    適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
  • PH1ドライバービット SIGNET(シグネット)

    PH1ドライバービット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
    全長(mm)25硬度HRC56~59材質SK4相当先端サイズPH1差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
  • インパクトドライバービット PH1 BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバービット PH1

    BAHCO(バーコ)
    479税込527
    1セット
    翌々日出荷
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH1~3 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
  • RS PRO ドライバビット Phillips PH1 RS PRO

    RS PRO ドライバビット Phillips PH1

    RS PRO
    899税込989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
    仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH1材質 = クロームバナジウム鋼
  • RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2 RS PRO

    RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
    仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001 ACE(エース)

    プラスチックベアリング ネジ軸タイプ PH001

    ACE(エース)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れています(DR-19-B0.5)
    材質外輪:ポリアセタール樹脂、内輪:鋼、ボール:鋼球・潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)6耐荷重(kg)5/300回転外径(Φmm)19質量(g/個)5.8
  • PH1ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    PH1ヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-6058
  • 貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工

    貯水槽用配管振れ止め金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
    材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
  • 溶融亜鉛パイプブラケット接続 カナフジ電工

    溶融亜鉛パイプブラケット接続

    カナフジ電工
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応プレートドライバ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10錠)
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • pH標準液 東亜DKK

    pH標準液

    東亜DKK
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    容量(mL)500メーカー東亜ディーケーケー
  • 絶縁ドライバー Pro-Auto

    絶縁ドライバー

    Pro-Auto
    699税込769
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
  • 溝付超短六角レンチビット ANEX

    溝付超短六角レンチビット

    ANEX(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • (90015)ボルト ホンダ

    (90015)ボルト

    ホンダ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 10x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    10x 50mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    730税込803
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)10全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"
  • ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ

    ドレンパッキン 国産車用

    モノタロウ(935件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷
    オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
    販売区分業務用
  • 1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5寸法(mm)1.5全長(mm)50差込角対辺(mm)1/4"
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(32件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    479税込527
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
  • 樹脂製小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    樹脂製小型つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット用ラック固定金具 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット用ラック固定金具

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    ※接続部用もございます。
    種類溶融亜鉛メッキ仕上
  • A 型ドライバーハンドル ジョー・プリンス竹下

    A 型ドライバーハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉区分設備・機械質量(g)39仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 原液を着色 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    pH標準液 原液を着色

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
    用途pH校正用
  • 横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    横型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
  • T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    T 型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
  • 専用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    専用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)区分設備・機械質量(g)22仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ロングトーションビットビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ロングトーションビットビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷から59日以内出荷
...