カテゴリ

  • 測定用品(92)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • バイク純正部品(18)
  • オフィス家具(16)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph1f」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 PH1、PH1F併用金具)ネグロス電工
4,298税込4,728
1箱(20個)
当日出荷
フランジ幅が90mmから150mmまでなら形鋼の中心位置で器具支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)3~16(PH1適合値)
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(20個)
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ブラケツト 1 1PH-F172K-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 1 1PH-F172K-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
フユエルコツクアセンブリ 1 1PH-F4500-00 YAMAHA(ヤマハ)フユエルコツクアセンブリ 1 1PH-F4500-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
フランジナット W3/8 ネグロス電工フランジナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷から16日以内出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PH YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1731-01-PH主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P36)_CE50D(3P37)
カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PH YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1721-01-PH主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P36)_CE50D(3P37)
カバ-,サイド 3 1B6-F1731-01-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 1B6-F1731-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
カバ-,サイド 5 1B6-F171E-01-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1B6-F171E-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
スーパHチェーン 椿本チエインスーパHチェーン椿本チエイン
359税込395
1個
22日以内出荷から60日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式スーパHチェーンジョイントリンクタイプF形
フエンダ,フロント 3B3-F1511-01-PH YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 3B3-F1511-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 3B3-F1721-01-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 3B3-F1721-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 3B3-F1731-01-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 3B3-F1731-01-PHYAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 1DK-F1511-00-PH YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1DK-F1511-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
ミニ高圧油圧シリンダPH-15(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPH-15(ロッド側フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
39,263税込43,189
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無機能を絞った丸型シリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様難燃性作動油シリンダ内径(Φmm)15タイプ丸型シリンダ形式PH最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形
カバ-,サイド 3 1DK-F1731-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 1DK-F1731-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ミニ高圧油圧シリンダPH-25(フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPH-25(フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
44,263税込48,689
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無機能を絞った丸型シリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様難燃性作動油シリンダ内径(Φmm)25タイプ丸型シリンダ形式PH最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダPH-30(フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPH-30(フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
46,913税込51,604
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無機能を絞った丸型シリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様難燃性作動油シリンダ内径(Φmm)30タイプ丸型シリンダ形式PH最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形
ミニ高圧油圧シリンダPH-20(フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダPH-20(フランジ形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
39,263税込43,189
1個
35日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/高圧に耐える堅牢タイプ/最高仕様圧力:21MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無機能を絞った丸型シリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様難燃性作動油シリンダ内径(Φmm)20タイプ丸型シリンダ形式PH最高使用圧力(MPa)21使用作動油石油系作動油、水性系作動油最大ストローク(mm)300周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)31.5最低作動圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)200支持形式ロッド側フランジ形
フエンダ,フロント 1B6-F1511-00-PH YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 1B6-F1511-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 1B6-F1721-04-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 1B6-F1721-04-PHYAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 1B6-F1711-02-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 1B6-F1711-02-PHYAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 4 1B6-F1741-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 4 1B6-F1741-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
カバ- 1 2CM-F842M-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2CM-F842M-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ST-F6143-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 5ST-F6143-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
(POP1)クリップ&カード差し F PH-21CK POP1(POP1)クリップ&カード差し F PH-21CKPOP1
528税込581
1セット(10個)
8日以内出荷
カード差しとクリップが一体化したリーズナブルなクリップです。1個当たり、なんと40円!
材質本体:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス間口(mm)(カード差し)0.4寸法(幅W×高さH)(mm)27×53開口寸法(mm)下クリップ:10
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴の目が細かく小さなゴミもキャッチ
材質ポリプロピレン幅(mm)77深さ(mm)164
カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F1741-00-PH主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3G)_CE50D(3P3H)
電極帯用 割シズ(ウエイト)  F03-07 omron(オムロン)電極帯用 割シズ(ウエイト) F03-07omron(オムロン)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
適合形F03-05、形PH-1,形PH-2材質SUS304
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン適合三栄水栓製H65・H65-50用商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77×58×164
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
33,613税込36,974特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から111日以内出荷
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
電極帯用絶縁キャップ  F03-□ omron(オムロン)電極帯用絶縁キャップ F03-□omron(オムロン)
199税込219
1個
当日出荷
めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) マルイ鍍金工業めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)マルイ鍍金工業
33,980税込37,378
1本(100mL)
当日出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明pH:約7.9金の含有量:1L当たり2gサイズ:W40×H95mm重量:133g◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)ネグロス電工
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。