カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 制御機器(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 作業工具(23)
  • バイク純正部品(14)
  • 空圧工具(10)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • オフィス家具(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph200」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧グリスガンPH200用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH200用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
翌々日出荷
トラスコ品番414-7502質量(g)1危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7499質量(g)8危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7481質量(g)13危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーハンドルTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7464質量(g)16危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャーTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7472質量(g)4危険物の類別非危険物
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)ポケット硬鋼線カッターHIT(ヒット)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
欠品中
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
傘ぽん 長傘専用袋 新倉計量器傘ぽん 長傘専用袋新倉計量器
8,998税込9,898
1セット(2000枚)
当日出荷
傘ぽん専用の追加用かさ袋です。 かさ袋には「傘落下防止用の帯」がついており、フロアにかさ袋が散らかるのを防ぎます。 有毒ガスの出ないポリエチレン製なので、燃えるゴミとして処理できます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番470-4991質量(kg)4.5寸法(幅W×長さL)(mm)110×750
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
ペーパータオルホルダー SARAYA(サラヤ)ペーパータオルホルダーSARAYA(サラヤ)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンパクトタイプ。 据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。 フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書トラスコ品番474-1561ホワイト質量(g)270収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
CPH コントロールパネルハンドル イマオコーポレーションCPH コントロールパネルハンドルイマオコーポレーション
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌日出荷
別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
許容荷重(N)1000
PP荷造りひも COMPASS(コンパス)PP荷造りひもCOMPASS(コンパス)
219税込241
1個(200m)
当日出荷
環境配慮型商品 炭酸カルシウム配合により、省資源化にも効果的 200m
浅井戸用ポンプ ケーピーエス工業浅井戸用ポンプケーピーエス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
使いやすさを追求したポンプシリーズ吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
719税込791
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
永磁リフマ カネテック永磁リフマカネテック
639,800税込703,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
Vパッキン VPH型 丸一ゴム製作所Vパッキン VPH型丸一ゴム製作所
1個
取扱停止中
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質NBR
アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
エスロンエスロペックスCV セキスイエスロンエスロペックスCVセキスイ
32,980税込36,278
1巻(50m)
翌々日出荷から6日以内出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
ワンタッチハンガー ダブル フクダクラフトワンタッチハンガー ダブルフクダクラフト
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
衣類やカバン、帽子などが収納できます。上下に伸縮可能。キャスター付き。ハンガー棒2本。
用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。材質スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88.5×43×101~171
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ、取扱説明書定格周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-10~+50使用湿度(%RH)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
盤用ヒータ 日東工業盤用ヒータ日東工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー ナニワ建設機材パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダーナニワ建設機材
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Oリング OHNO(大野ゴム工業)OリングOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーホンダ
パイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダー コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)パイプホルダーコマドリル
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
265税込292
1巻(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
ステップゴム OHNO(大野ゴム工業)ステップゴムOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
469税込516
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50661-KWB-600メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ
ニリンヨウホイールダンパーゴム(4コイリ) OHNO(大野ゴム工業)ニリンヨウホイールダンパーゴム(4コイリ)OHNO(大野ゴム工業)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:スーパーカブ[代表純正番号:06410-GFJ-J01]
ニリンヨウフロントフォークブーツ OHNO(大野ゴム工業)ニリンヨウフロントフォークブーツOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(2個)
5日以内出荷
用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:ディオ[代表純正番号:51661-GFC-771]
ニリンヨウステップゴム OHNO(大野ゴム工業)ニリンヨウステップゴムOHNO(大野ゴム工業)
529税込582
1個
5日以内出荷
用途二輪用補修部品適合車種ホンダ:スーパーカブ[代表純正番号:50660-GB2-000]