カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ph200f」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)日東工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ、取扱説明書定格周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-10~+50使用湿度(%RH)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌日出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
33,613税込36,974特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から111日以内出荷
暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)オンダ製作所
34,980税込38,478
1巻(200m)
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(kg)0.65typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
DCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
147006 pHテストキット 17-F型 200回分 東亜DKK147006 pHテストキット 17-F型 200回分東亜DKK
42,980税込47,278
1個
79日以内出荷
測定範囲pH5.6-8.4測定項目pH