暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)
・暖房用架橋ポリエチレン管です。
・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。
・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
- 材質
- 架橋ポリエチレン
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)
- 使用流体
- 冷温水・不凍液
注意
※・カポリDパイプ、カポリDツインは、カポリ2ジョイント専用の暖房用架橋ポリエチレン管です。※・エコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の配管には使用しないで下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管(被覆材、サヤ管含む)は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施して下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※・暖房用架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
全9種類を絞り込む
呼び径
長さ(m)
寸法D(Φmm)
内容量
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ















