カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「ph204」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピローブロック FYH(日本ピローブロック)ピローブロックFYH(日本ピローブロック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダ ノガノガクランプ型ダイヤルゲージホルダノガ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番303-0857質量(kg)1.7
ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチGB[制御機器]
69税込76
1個
3日以内出荷
2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
ピッチ(mm)2
UCPH 心高ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCPH 心高ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF
心高ピロー形ユニット ノーブランド心高ピロー形ユニットノーブランド
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
形状ピロー形
パイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20) タカノパイロット逃がし穴付リフタピン(軸径Φ20)タカノ
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)対応(対応ホーロー)M27-P1.5 h12対応サイズ(Φmm)(バネ外径)22
リフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ) タカノリフタピン(スプリング穴付・パイロット逃し穴付タイプ)タカノ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形 旭精工ピロー形ユニット UCPH形旭精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
PH2040,PH4016用 回転クランプ ノガPH2040,PH4016用 回転クランプノガ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガPH2040、PH6400用 3点締めクランプノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
HEXAnamicドライバーセット ハゼットHEXAnamicドライバーセットハゼット
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5