カテゴリ

  • 作業工具(38)
  • 機構部品(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph27」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
シャーボルト用めがねレンチ スーパーツールシャーボルト用めがねレンチスーパーツール(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
バス用W式クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
バス用万能クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用万能クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
ハイビームインジケーターアダプタ PIAAハイビームインジケーターアダプタPIAA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ストレートコアピン TRUSCOストレートコアピンTRUSCO
349税込384
1本
当日出荷
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
PH1~3 プルハンドル イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドルイマオコーポレーション
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
高圧オートカップ SPH070型 プラグ ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 プラグニューマシン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315]適合流体作動油
丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル シリンダージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,459税込1,605
1個
当日出荷から12日以内出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
プラスホルソー KIドリルプラスホルソーKIドリル
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
び~看用写真ステッカー つくし工房び~看用写真ステッカーつくし工房
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
材質ステッカー寸法(mm)297×420
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードミドリ安全(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAPミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から翌日出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革種類クリーンシューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ ニューマシン両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズニューマシン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手として適しています。
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
28,900税込31,790
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100本)
6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
FPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-EN ハネウェルFPH_27871フォールアレスタータイプユニバーサルⅡ-ENハネウェル
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
セルフロック式 ANSI 認定カラビナ
材質ステンレススチール寸法(mm)71×132×110質量(kg)1.46規格EN 353-1:2014破断強度(kN)15
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
329税込362
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ECプレート付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー カバー補強金具補助金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバー補強金具補助金具カナフジ電工
659税込725
1個
10日以内出荷
積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
品名ハイラック、Zラック種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバーカナフジ電工
959税込1,055
1個
10日以内出荷
積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
パッキン(フッソ) UPH型 NOKパッキン(フッソ) UPH型NOK
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
NBK ショウスペーススタンド NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ショウスペーススタンドNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。2タイプがあります。・CSSP : レギュラータイプ(パネル中央で使用)。・CSSPH : ハーフタイプ(パネル端で使用)。 。アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 。重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。・床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。作業スペースの拡大。・脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。・空いたスペースを有効利用。・新たな設備の設置スペースや作業スペースの拡大に。・通路側を拡げることも可能です。安全確保。・通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。・転倒災害は労働災害の約1/4を占めます。休業4日以上の労災のうち約6割が休業1か月の労災です。(出典:厚生労働省「労働者死傷病報告」)
DCギアドモータ TP-3640H-PHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PHタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付)スリーピース
9,698税込10,668
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付)スリーピース
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ特性ブルーライトカット反射防止
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 3 Pro 327ph B0CG8UT取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)183仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020741803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応六角形状(1本付属)分野設備・機械
平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小 ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小ジョー・プリンス竹下
1,289税込1,418
1個
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)179仕上黒色塗装仕上コード(ナンバー)1020743803取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドルDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcsモノタロウ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(23点組)
当日出荷
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業にセット商品数23差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33