カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph30-steel」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ダスターカプラ(ソケット) 日東工器ダスターカプラ(ソケット)日東工器
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(79件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器パージプラグ PH型(ホース取付用)日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]