カテゴリ

  • 作業工具(116)
  • 科学研究・開発用品(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 機構部品(12)
  • 空圧工具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 梱包用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph30」の検索結果

関連キーワード
495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウプラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
ステンレスポスト グリーンライフステンレスポストグリーンライフ(37件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
PP紐 ワールドクラフトPP紐ワールドクラフト(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
パリスハット パリスパリスハットパリス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(10枚)
当日出荷
サイズフリー材質天然植物性不織布ホワイト混率(%)天然植物性不織布100
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ワンタッチペーパーホルダー TRUSCOワンタッチペーパーホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
発泡面木 プラテック発泡面木プラテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100本)
3日以内出荷
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
角柱型アイベル水平器(取付穴付) アカツキ製作所(KOD)角柱型アイベル水平器(取付穴付)アカツキ製作所(KOD)
899税込989
1個
当日出荷
寸法(mm)30×10×10精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mmトラスコ品番410-0026材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
プラスチックヘラ 白(ギザ付) BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ 白(ギザ付)BIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
当日出荷
使いやすいハンドタイプのり付け用ヘラ
質量(g)32
クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
(90213)ナット ホンダ(90213)ナットホンダ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
種別替ヒーター
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。材質樹脂、ステンレス全長(mm)85溝幅(mm)8横幅(mm)31最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-5128-50
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
438税込482
1個
当日出荷
耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質シリコン
発泡PPプレートサイン 光発泡PPプレートサイン(8件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK。両面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1仕様両面テープ付材質発泡PP(ポリプロピレン)取付方式両面テープ
ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)ポールハンガーラックYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から5日以内出荷
ちょい掛けに便利なポールハンガー。省スペースのポールハンガーで、バッグや帽子、コートをひとまとめ。直径30cmのスペースにシャツや帽子をチョイ掛け。土台部分に3kgのおもりが入り、ポールを支える安定感。
用途ハンガーラック、ハンガーポール、ハンガースタンド、ポールハンガー、スタンドハンガー、ポールスタンド、バッグハンガー、スーツハンガー、コートハンガー、コートツリー、ハンガー、ポール、パイプハンガー、衣類収納、洋服掛け、コート掛け、コートかけ、ハンガー掛け、ハンガーかけ、洋服かけ、服掛け、服かけ、洋服ハンガーラック、帽子掛け、帽子かけ、キッズハンガーラック、キッズハンガー、かばん掛け、カバン掛け、鞄掛け、鞄かけ、かばんかけ、バッグ掛け、バック掛け、帽子スタンド、クローゼット クローゼットハンガー、スリムコートハンガーとして。ロッカー、玄関収納、玄関、書斎、廊下、トイレ、リビング、キッチン、寝室、ワンルー、引越し、新生活、新居、衣替え、すきま収納、すき間収納、隙間収納、子供、キッズ、子ども、オフィス、会社、制服、洋服、帽子、ハット、鞄、かばん、カバン、バッグ、バック、ロングコート、コート、ネクタイ、スーツ、マフラー、ベルトに。材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)4.6耐荷重(kg)バー1本あたり2、全体耐荷重16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1760
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別チョーク材質ステンレススチール材質量(g)170
プライヤホルダー TRUSCOプライヤホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。全長(mm)300トラスコ品番114-1964材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)457.5奥行(mm)90切断能力(Φmm) 硬線収納本数
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻きユタカメイク
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
(90002)ボルト ホンダ(90002)ボルトホンダ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(10件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
5日以内出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイト電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500刈込み幅(mm)約300角度調整範囲9段階(毎段18度)絶縁方式回二重絶縁材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング定格時間30分電源タイプAC電源式本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
DEV塗料ホースセット デビルビスDEV塗料ホースセットデビルビス
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
内径(Φmm)7.5材質補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン外径(mm)10.5
折りたたみスチール台車 ビーカム折りたたみスチール台車ビーカム
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。
材質(車輪)エラストマー材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)
発泡PPサインプレート 光発泡PPサインプレート
739税込813
1個
当日出荷
プレートスタンドに取り付けての標示に最適です 両面テープ付きです 30cm×30cmのビッグサイズの発泡ポリプロピレン製プレートです
材質発泡PP(ポリプロピレン)仕様両面テープ入寸法(mm)300×300×1
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ屋外用ラベル A4 強粘再剥離ヒサゴ
1,998税込2,198
1袋(10シート)
当日出荷から4日以内出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
ヘッドホンハンガー audio-technicaヘッドホンハンガーaudio-technica(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。 デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。 ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。 オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。 デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。 さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。
質量(g)約90耐荷重(kg)約1
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO貫通タイプ超硬ステンレスホールソーTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
(90011)ボルト ホンダ(90011)ボルトホンダ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
849税込934
1本
翌々日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
標準色70H下カバー固定金具 カナフジ電工標準色70H下カバー固定金具カナフジ電工
809税込890
1個
翌々日出荷
亜鉛鉄板70下カバー固定金具 カナフジ電工亜鉛鉄板70下カバー固定金具カナフジ電工
789税込868
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...