カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • ヘルスケア(3)
  • 住設機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ph3w」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(42件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
CKタイプ用 カッターピンホルダー KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピンホルダーKANA(片山チエン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ローラーチェーンのピンを迅速、簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷から16日以内出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
フランジナット W3/8 ネグロス電工フランジナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
一般形鋼用ケーブル支持金具 ネグロス電工一般形鋼用ケーブル支持金具ネグロス電工
3,598税込3,958
1パック(20個)
4日以内出荷
□-PH1T-W3との組み合わせで、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)メンテナンスプロENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工貯水槽用配管振れ止め金具ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
コンセプト ワンステップ エイエムオー・ジャパンコンセプト ワンステップエイエムオー・ジャパン
1,698税込1,868
1個(360mL)
当日出荷
過酸化水素水の消毒力と保湿力
適合ソフトコンタクトレンズ成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤医薬品医療機器等法医薬部外品
プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシンプレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車ナンシン
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
8841 トルクレンチキット SUPER B8841 トルクレンチキットSUPER B
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用) ネグロス電工パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)ネグロス電工
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。BUFFALO。SSD-PGM500U3-BC。SSD-PGM500U3BC/N。SSD-PGM500U3-GC。SSD-PGM500U3-LC。SSD-PGM500U3-RC。SSD-PGM500U3-WC。SSD-PGM500U3WC/N。SSD-PGM960U3-B。SSD-PGM960U3-B/N。SSD-PGM960U3-G。SSD-PGM960U3-L。SSD-PGM960U3-R。SSD-PGM960U3-W。SSD-PGM960U3-W/N。SSD-PH1.0U3-BA。SSD-PH1.0U3-BC。SSD-PH1.0U3-BC/N。SSD-PH250U3-BA。SSD-PH500U3-BA。SSD-PH500U3-BC。SSD-PH500U3-BC/N。SSD-PHE1.0U3-BA。SSD-PHE500U3-BA。SSD-PHP1.0U3-BA。SSD-PHP1.0U3BA/D。SSD-PHP1.0U3BA/N。SSD-PHP1.0U3LA/N。SSD-PHP1.0U3SA/N。SSD-PHP2.0U3-BA。SSD-PHP2.0U3BA/D。SSD-PHP2.0U3BA/N。SSD-PHP2.0U3LA/N。SSD-PHP2.0U3SA/N。SSD-PHP4.0U3-BA。SSD-PHP4.0U3BA/D。SSD-PHP4.0U3BA/N。SSD-PHP4.0U3LA/N。SSD-PHP4.0U3SA/N。SSD-PHP500U3-BA。SSD-PHP500U3BA/D。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
459税込505
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
配管カバー パロマ配管カバーパロマ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
配管カバー
用途対応機種をご確認くださいグリーン購入法適合
取付ボックス パロマ取付ボックスパロマ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
取付ボックス
用途対応機種をご確認ください対応機種PH-□□03W、PH-EM□□04AWL、PH-□□5AWシリーズグリーン購入法適合
コンセプト クイック エイエムオー・ジャパンコンセプト クイックエイエムオー・ジャパン
1,498税込1,648
1個(240mL)
4日以内出荷
消毒10分中和10分で完了のクイックケア
適合ソフトコンタクトレンズ成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)カタラーゼ260単位/mL、等張化剤、緩衝剤、安定剤、pH調整剤、表示指定成分:エデト酸塩医薬品医療機器等法医薬部外品
LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LMMAD MAX(マッドマックス)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
ユニシェイプURT60 インサイドエルボ87° エスロンユニシェイプURT60 インサイドエルボ87°エスロン
5,698税込6,268
1箱(8個)
6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズURT60種類エルボシリーズURT60
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3FACOM
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品
コンセプト ワンステップ エイエムオー・ジャパンコンセプト ワンステップエイエムオー・ジャパン
599税込659
1個(60mL)
8日以内出荷
外出先でも便利なミニサイズ
適合ソフトコンタクトレンズ成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤医薬品医療機器等法医薬部外品