カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「ph500n」の検索結果

封印キャップボトル
撥水道場¥259税込¥2851個4日以内出荷漏れ防止・改ざん防止に便利な封印キャップ付きボトルです。用途液体の保存・保管に。仕様封印キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE色ボトル:乳白色(半透明)容量(mL)500、満:582質量(g)65全高(mm)180口内径(Φmm)30外径(mm)73
耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(300m)翌々日出荷から3日以内出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。仕様燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5難燃性60秒以内で自然に消えなければならない仕上外径(mm)5.1絶縁体厚さ(mm)約0.2概算質量(kg/km)28導体0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSD-PGM500U3-BC 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。BUFFALO。SSD-PGM500U3-BC。SSD-PGM500U3BC/N。SSD-PGM500U3-GC。SSD-PGM500U3-LC。SSD-PGM500U3-RC。SSD-PGM500U3-WC。SSD-PGM500U3WC/N。SSD-PGM960U3-B。SSD-PGM960U3-B/N。SSD-PGM960U3-G。SSD-PGM960U3-L。SSD-PGM960U3-R。SSD-PGM960U3-W。SSD-PGM960U3-W/N。SSD-PH1.0U3-BA。SSD-PH1.0U3-BC。SSD-PH1.0U3-BC/N。SSD-PH250U3-BA。SSD-PH500U3-BA。SSD-PH500U3-BC。SSD-PH500U3-BC/N。SSD-PHE1.0U3-BA。SSD-PHE500U3-BA。SSD-PHP1.0U3-BA。SSD-PHP1.0U3BA/D。SSD-PHP1.0U3BA/N。SSD-PHP1.0U3LA/N。SSD-PHP1.0U3SA/N。SSD-PHP2.0U3-BA。SSD-PHP2.0U3BA/D。SSD-PHP2.0U3BA/N。SSD-PHP2.0U3LA/N。SSD-PHP2.0U3SA/N。SSD-PHP4.0U3-BA。SSD-PHP4.0U3BA/D。SSD-PHP4.0U3BA/N。SSD-PHP4.0U3LA/N。SSD-PHP4.0U3SA/N。SSD-PHP500U3-BA。SSD-PHP500U3BA/D。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス