撥水道場
封印キャップボトル
11/15
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
漏れ防止・改ざん防止に便利な封印キャップ付きボトルです。
用途
液体の保存・保管に。
仕様
封印キャップ・中栓付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
色
ボトル:乳白色(半透明)
容量(mL)
500、満:582
質量(g)
65
全高(mm)
180
口内径(Φmm)
30
外径(mm)
73
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79756051
PH500N
オープン
¥
209
値下げ
¥
230
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください