カテゴリ
- 機構部品(8)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- brother(ブラザー)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NOK(1)
- Omnifit(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- コマドリル(1)
- ジョー・プリンス竹下(6)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 内外電機(6)
- 大阪魂(1)
- 椿本チエイン(1)
- 若井産業(2)
エコロジープロダクト
サービス分類

ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
ステンレス防水キーロット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
円錐スタイラス(サファイヤ/354892
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-37材質サファイヤ先端角度30°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354892先端半径(μm)25
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
キーロット 胴長
ジョー・プリンス竹下¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。 左右兼用型です。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)区分設備・機械質量(g)157仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~32
プラヘッドダンバ標準色
若井産業¥7,998税込¥8,7981箱(150本)4日以内出荷頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
防水キーロット 黒塗装
ジョー・プリンス竹下¥869税込¥9561個6日以内出荷左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水性能はIPX5相当です。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
コンピューター実用ミシン
brother(ブラザー)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!質量(kg)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24RoHS指令(10物質対応)対応
プラヘッドダンバ準標準色
若井産業¥8,998税込¥9,8981箱(150本)4日以内出荷頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
3カ-W POPナット(ヘキサ SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質スチール表面処理3価ホワイト
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,088税込¥2,2971本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】コンピュータミシン(ブラザー)修理サービス
brother(ブラザー)¥21,980税込¥24,1781台15日以内出荷お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。用途ミシンの修理サービス分類修理
樹脂製つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個7日以内出荷PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。質量(g)837
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。質量(g)837
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。セット内容差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25)、六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)質量(g)962先端形状マイナス/リーマー/プラス/ポジドライブ/ヘクスローブ/六角商品構成セット品刃先マグネットなし
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。質量(g)962
SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形
内外電機¥119,800~税込¥131,780~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1パックほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801セット(3804本)3日以内出荷ep dualfilter T.I.P.S. 3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されますep dualfilter T.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されていますep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量5-100μL チップ長さ:53mm カラーコード:ライトイエロー 使い捨てラック 入り数:3804本(10ラック×384本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可 16/24チャンネルピペット用チップアズワン品番65-3744-78
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801セット(3804本)4日以内出荷epdualfilterT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機¥66,980~税込¥73,678~1面9日以内出荷屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドアハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)上部:160下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製上部:25mm下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ15mmEZ標準カラムコンプリート両端固定長セット
Omnifit¥98,980税込¥108,8781式93日以内出荷不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
Φ15mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット
Omnifit¥139,800税込¥153,7801式93日以内出荷不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
Φ15mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット
Omnifit¥259,800税込¥285,7801式93日以内出荷。不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。仕様●有効長:21.8~30cm●容量:24.7~53mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:2MPaアズワン品番65-9643-69
Φ15mmEZ標準カラムコンプリート両端可変長セット
Omnifit¥219,800税込¥241,7801式93日以内出荷不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。仕様●有効長:21.8~30cm●容量:24.7~53mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:2MPaアズワン品番65-9642-60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら