カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
「ph62-86」の検索結果

流し排水栓ホース(差込式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷流しの排水ホース差込接続タイプ。用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
排水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
流し排水栓ホース 鉄線入り
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線色グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60