カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)

「ph62-86」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(差込式)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    流しの排水ホース差込接続タイプ。
    用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
  • 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    流しの排水ホースねじ式接続タイプ
    用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
  • 流し排水栓Y型ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓Y型ホース(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
    最高使用温度(℃)60
  • 排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
    ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
  • 流し排水栓Y型ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓Y型ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    二層式流しの排水栓用の差込式接続タイプ。 接続部のサイズに合わせ、切って接続。
    最高使用温度(℃)60
  • 流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓ホース 鉄線入り

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
    用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
水廻り部材カテゴリ