カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ph62-861-2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用カクダイ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)排水ホース(ジャバラホース)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式) 50カクダイ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
洗濯機排水ホース カクダイ洗濯機排水ホースカクダイ(8件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
流し排水栓ホース(差込式40mm) 十川産業流し排水栓ホース(差込式40mm)十川産業(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
防臭キャップ KVK防臭キャップKVK(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合40A、50A
排水ホース 差し込み口(バンド付) KVK排水ホース 差し込み口(バンド付)KVK
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付穴径(Φmm)30
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
排水ジャバラ カクダイ排水ジャバラカクダイ(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
流し排水栓ホース(ネジ付40mm) 十川産業流し排水栓ホース(ネジ付40mm)十川産業(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用材質PVC、ABS、PP接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mmねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC