カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(1)

「ph70-25」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    オーバーフロー用、アジャスト付き
    形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
    材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可
    仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き)材質NR、SBR使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    金属製SトラップおよびPトラップ用
    材質黄銅形状U管呼び径25適合パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    排水栓とU管との間の直管。
    材質黄銅長さ(mm)116形状直管呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • ドライバービットセット(ハンドル付) Wera

    ドライバービットセット(ハンドル付)

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
    セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
  • ワン付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワン付Sトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    オーバーフローのない手洗器用、接続は差込みタイプ
    形状Sトラップ
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    金属製Sトラップ用
    材質黄銅長さ(mm)517形状Sパイプ呼び径25パイプ径(Φmm)25
  • ツールセット ENGINEER(エンジニア)

    ツールセット

    ENGINEER(エンジニア)
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、SL-96/LEDフラッシュライト、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)2100セット商品数24ケース寸法(mm)L360×W260×H75ねじ(mm)DS-401/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DH-401/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
  • セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOM

    セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1

    FACOM
    73,980税込81,378
    1個
    73日以内出荷
    1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
    用途ソケット