ツールセット

ツールセット - ENGINEER(エンジニア)ツールセット - ENGINEER(エンジニア)ツールセット - ENGINEER(エンジニア)ツールセット - ENGINEER(エンジニア)ツールセット - ENGINEER(エンジニア)ツールセット - ENGINEER(エンジニア)ツールセット - ENGINEER(エンジニア)
セット内容
DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、SL-96/LEDフラッシュライト、専用ハードケース
材質
ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン
質量(g)
2100
セット商品数
24
ケース寸法(mm)
L360×W260×H75
ねじ(mm)
DS-401/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DH-401/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78052786KS-52
¥24,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする