カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phap1」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズRedbean
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Redbeanの「折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro」は、iPhoneApple WatchAirPodsを3台同時に充電するワイヤレスチャージャーです。美しく頑丈なアルミニウム合金で洗練された充電環境を演出します。機能性デザインに優れたスマートな充電ソリューションです。3台同時ワイヤレス充電 合計最大出力 22W、革新的なワイヤレス充電技術により、iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電。複雑に絡まるケーブルはもう必要ありません。合計最大出力22Wで、iPhoneは最大7.5W、Galaxyは最大15Wまで対応*します。※高速充電には25W以上のアダプタを使用する必要があります。※ケースご使用時はケース厚みが3mm以下のものをご利用ください。※最大出力は機種ごとに異なりますので、各メーカーにご確認ください。折りたたみ式でコンパクト、充電スタンドとしても活躍し、旅行や出張時は手のひらサイズに折りたたんで、どこへでも簡単に携帯できます。MagSafe対応で取り外しが簡単、MagSafe対応iPhoneをサッと取り付けたり着脱が簡単、縦横自在に切り替えが可能。スムーズに充電できる突起したMagSafe充電エリア、充電エリアに若干の段差を設け、MagSafeで吸着しやすくしています。カメラやケース形状で干渉しないデザインです。高さと角度が調整可能なスタンド機能、展開することでMagSafeスタンドとして活用できます。アルミニウム合金とステンレスの剛性の高いヒンジでiPhone Pro Maxも安定して設置できます。横向きに設置可能なスタンバイモード*も活用できます。※StandBy Mode(スタンバイモード)の使用可能有無など、詳しい内容はApple社に確認お願い致します。上質な仕上がりのアルミニウム合金とシリコン、CNC加工のアルミニウム合金は高い耐久性と放熱性能に優れています。デバイスが触れる部分にシリコンパッドを採用し、接触時の傷付きを防ぎます。シルバーとスペースグレーのカラーバリエーションで、アルミニウムの高い質感を感じることができます。