カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 家電(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「phf8」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用 エビス[厨房用品]ワンプッシュアイストレー ステンレスボトル用エビス[厨房用品]
399税込439
1個
当日出荷
簡単に取り出せる
用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレーステンレスボトル用」(製氷皿・製氷器)。 一度に5個の氷が作れる。 口径4cmのステンレスボトル対応の半円柱型の氷で溶けにくく長持ち。 スポーツやレジャー、アウトドア、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。熱中対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。※トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×29×260
すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック エビス[厨房用品]すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティックエビス[厨房用品]
449税込494
1セット(3個)
当日出荷
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでスティック氷が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・スティック」。 ステンレスボトルに入れやすいスティック氷が一度に2個作れる3個組(合計6個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個
ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ ハウツーステンレスボトルアイストレー 広口タイプハウツー
399税込439
1個
当日出荷
入れやすい円柱氷
用途ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れる事があります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。材質ポリプロピレン間口(mm)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2
すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロック エビス[厨房用品]すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・ブロックエビス[厨房用品]
449税込494
1セット(3個)
当日出荷
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・ブロック」。 一度に6個の氷が作れる3個組(合計18個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1本(8m)
当日出荷から翌々日出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくいフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
メスユニバーサルエルボ AirTACメスユニバーサルエルボAirTAC
149税込164
1個
4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトルアイストレー 細口タイプ ハウツーステンレスボトルアイストレー 細口タイプハウツー
399税込439
1個
6日以内出荷
入れやすいスティック氷
用途ステンレスボトルにぴったりのスティック氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー細口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に9個の氷が作れる。 口径3cmのボトルに対応。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。 氷サイズ:幅約1.9cm 高さ約2.2cm 長さ約10cm。材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×3.6
フッ素ライナーホース アネスト岩田フッ素ライナーホースアネスト岩田
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
家飲みアイストレー チューハイ ハウツー家飲みアイストレー チューハイハウツー
399税込439
1個
6日以内出荷
くだいたようなかち割り氷
用途ピックでくだいたようなかち割り氷が作れる「家飲みアイストレーチューハイ」(製氷皿・製氷器)。 一度に10個の氷が作れる。 チューハイやハイボール、カクテル等のお酒・アルコール飲料のロック割りにご使用頂くと居酒屋気分が味わえて家飲み・宅飲み、来客時にも大活躍。 アイスコーヒーやお茶、ソフトドリンクもおしゃれに演出できる。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので作り置きにも便利。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.7
家飲みアイストレー オンザロック ハウツー家飲みアイストレー オンザロックハウツー
399税込439
1個
6日以内出荷
長持ちするまる氷
用途溶けにくく長持ちする、直径約50mmの大きめまる氷が作れる「家飲みアイストレーオンザロック」(製氷皿・製氷器)。 一度に4個の丸型の氷が簡単に作れる。 お酒・アルコール飲料のロック割り(カクテル・焼酎・ウイスキー等)がおしゃれに演出でき、おうちでショットバー気分が味わえる。 氷が溶けていくとロックから水割りのような味わいの変化を楽しめる。 まる氷で家飲み・宅飲みがグレードアップ。ジュースやコーヒーなどのドリンクメニューも充実させればおうちカフェも楽しめる。自分用だけでなく、来客時にも大活躍。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿をはずして氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れることがあります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。材質ポリプロピレン間口(mm)780寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.8×26×5.8
すき間に入るアイストレー スリムタイプ ハウツーすき間に入るアイストレー スリムタイプハウツー
599税込659
1セット(3個)
6日以内出荷
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースで小さめブロック氷(キューブ型)が作れる「すき間に入るアイストレースリムタイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に20個の氷が作れる3個組(合計60個)でたっぷり作れて作り置きに便利。 使わない時はコンパクト収納可能。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので家飲み・宅飲みなどで必要な大量の氷もコンパクトに作れる。 コーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン間口(mm)64寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1個約6.4×26.5×2.9
メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)メスユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
439税込483
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
lambda plug AKRAPOVIC (アクラポビッチ)lambda plugAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)メスユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
6,798税込7,478
1袋(10個)
9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
FITTING KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)FITTING KITAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
cable wire L=585mm AKRAPOVIC (アクラポビッチ)cable wire L=585mmAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
CABLE SET EXUP VALVE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)CABLE SET EXUP VALVEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
cable wire L=870 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)cable wire L=870AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
cable wire L=620mm AKRAPOVIC (アクラポビッチ)cable wire L=620mmAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
NOISE INSERT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)NOISE INSERTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
SWICH BLACK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)SWICH BLACKAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
montazni set Sound Kit HD Moto 015 Opc.@ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)montazni set Sound Kit HD Moto 015 Opc.@AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
SOUND KIT CONTROLLER+RECEIVER AKRAPOVIC (アクラポビッチ)SOUND KIT CONTROLLER+RECEIVERAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中