カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phh」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガーフック型 スリーエッチパイプハンガーフック型スリーエッチ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
写真文庫(ポストカードタイプ)仕切板8枚 ナカバヤシ写真文庫(ポストカードタイプ)仕切板8枚ナカバヤシ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質本体・仕切板/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキ
ペンホルダーフック ベロスペンホルダーフックベロス
219税込241
1個
翌々日出荷
ペンが置ける便利フック
アイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×20耐荷重(g)約300
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
ネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダー シヤチハタネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダーシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)Φ17xH44.1質量(g)約4.9種類カラーホルダーシリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
ハイフロ アルミ パッドホルダー TOWA[清掃用品、安全保護具]ハイフロ アルミ パッドホルダーTOWA[清掃用品、安全保護具]
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブラシのみでは落としきれない頑固な汚れも簡単に取り除けます。 HiFloマルチリンクYアダプターを使用することによりブラシとパッド両方が使えるようになります。 3Mスコッチブライト等のパッドをご利用ください。
タイプ左右スイベル式寸法(cm)20繰り返し・詰め替え対応
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフードミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
エアホース HPプレミアム SK11エアホース HPプレミアムSK11(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
切替えレバー部一式 テクノプラン切替えレバー部一式テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
ハンドビルジポンプ SEAFLO(シーフロ)ハンドビルジポンプSEAFLO(シーフロ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
ボール芯ホルダー MIKIボール芯ホルダーMIKI
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・ステンレス製のボール芯ホルダー。・ベルトキャッチャーなどに取り付けが可能になります。
用途ボール芯ホルダー
ネーム9着替Pホルダ シヤチハタネーム9着替Pホルダシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷
お手持ちのシャチハタ ネーム9のボディを着せかえてオリジナル度アップ! カラーキャップも変更可能です。(別売)
ピンクシリーズネーム9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×18×110対応オプション補充インキ:XLR-9N繰り返し・詰め替え対応
RP-60E用HLホイール マイト工業株式会社RP-60E用HLホイールマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社RP-60E用ハルホイールマイト工業株式会社
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
10,212税込11,233
1個
翌々日出荷
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAPミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から翌々日出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革種類クリーンシューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
後席モニター電源ハーネス データシステム後席モニター電源ハーネスデータシステム
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ノトトテン専用スティック シヤチハタノトトテン専用スティックシヤチハタ
259税込285
1個
4日以内出荷
ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ「nototo10」にオリジナルのnototo10がつくれる空の「専用スティック」。nototo10シリーズのスタンプ(別売)が10個入る専用スティックです。好きな印面を組み合わせて手帳時間をお楽しみいただけます。持ち運びやすいスティック型スタンプ。10種の絵柄を自由にカスタマイズできるので、1本で様々な予定に対応できます。
寸法(mm)15×143×15質量(g)6
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm 250VCOOPER BUSSMANN
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から6日以内出荷
深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
材質付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)80種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
ハンディ型PH計 指示計のみ 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計 指示計のみ佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
APH-HDBNCP-T AMPHENOLAPH-HDBNCP-TAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T AMPHENOLAmphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-TAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
ドラッグメタル キャスト20g デュオドラッグメタル キャスト20gデュオ
749税込824
1個
6日以内出荷
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。レングスL(mm)49
ドラッグメタル キャストスリム30g デュオドラッグメタル キャストスリム30gデュオ
799税込879
1個
6日以内出荷
シーバスジギングにも最適のスリム!
用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)レングスL(mm)64ウエイト30g
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイトミドリ安全
19,980税込21,978
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト仕様ファスナー付材質筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュタイプハーフフード材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ドラッグメタル キャストスリム20g デュオドラッグメタル キャストスリム20gデュオ
749税込824
1個
6日以内出荷
シーバスジギングにも最適のスリム!
用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル11【リア】トレブルフック7(#)レングスL(mm)59ウエイト20(g)
QUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ポールヘッジトリマーアタッチメントミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
ドラッグメタル キャスト40g デュオドラッグメタル キャスト40gデュオ
849税込934
1個
6日以内出荷
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)レングスL(mm)60ウエイト40g
ドラッグメタル キャスト30g デュオドラッグメタル キャスト30gデュオ
799税込879
1個
6日以内出荷
コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト
用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)レングスL(mm)56ウエイト30g
ドラッグメタル キャストスリム40g デュオドラッグメタル キャストスリム40gデュオ
849税込934
1個
6日以内出荷
シーバスジギングにも最適のスリム!
用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)レングスL(mm)74ウエイト40g
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
"phh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷