カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phh」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガーフック型 スリーエッチパイプハンガーフック型スリーエッチ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
写真文庫(ポストカードタイプ)仕切板8枚 ナカバヤシ写真文庫(ポストカードタイプ)仕切板8枚ナカバヤシ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質本体・仕切板/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキ
ペンホルダーフック ベロスペンホルダーフックベロス
219税込241
1個
翌々日出荷
ペンが置ける便利フック
アイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×20耐荷重(g)約300
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
ネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダー シヤチハタネーム9 着せ替えパーツ カラーホルダーシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)Φ17xH44.1質量(g)約4.9種類カラーホルダーシリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
ハイフロ アルミ パッドホルダー TOWA[清掃用品、安全保護具]ハイフロ アルミ パッドホルダーTOWA[清掃用品、安全保護具]
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブラシのみでは落としきれない頑固な汚れも簡単に取り除けます。 HiFloマルチリンクYアダプターを使用することによりブラシとパッド両方が使えるようになります。 3Mスコッチブライト等のパッドをご利用ください。
タイプ左右スイベル式寸法(cm)20繰り返し・詰め替え対応
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフードミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
エアホース HPプレミアム SK11エアホース HPプレミアムSK11(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
切替えレバー部一式 テクノプラン切替えレバー部一式テクノプラン
979税込1,077
1個
7日以内出荷
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のユニバーサルホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ディスプレイマウント●クリーニングワイプ
ハンドビルジポンプ SEAFLO(シーフロ)ハンドビルジポンプSEAFLO(シーフロ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。 電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。 1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。 排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。 手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。 場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。 また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
ボール芯ホルダー MIKIボール芯ホルダーMIKI
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・ステンレス製のボール芯ホルダー。・ベルトキャッチャーなどに取り付けが可能になります。
用途ボール芯ホルダー
ネーム9着替Pホルダ シヤチハタネーム9着替Pホルダシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷
お手持ちのシャチハタ ネーム9のボディを着せかえてオリジナル度アップ! カラーキャップも変更可能です。(別売)
ピンクシリーズネーム9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×18×110対応オプション補充インキ:XLR-9N繰り返し・詰め替え対応
RP-60E用HLホイール マイト工業株式会社RP-60E用HLホイールマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社RP-60E用ハルホイールマイト工業株式会社
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
10,212税込11,233
1個
翌々日出荷
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAPミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷から翌日出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革種類クリーンシューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
後席モニター電源ハーネス データシステム後席モニター電源ハーネスデータシステム
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
後席モニター電源ハーネス MPHシリーズは、純正ディーラーオプションナビを外し、ナビを市販ナビに交換した場合に、そのまま後席モニターを使用できる電源ハーネスです。 純正ETC(ナビ連動タイプ)にも電源を供給できますので、トヨタディーラーオプションのナビから市販ナビに載せ替えた際、純正ETCも使用できます。
セット内容後席モニター電源ハーネス・取付/取扱説明書
エンドパネル XC型 ナイキエンドパネル XC型ナイキ
27,980税込30,778
1枚ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ブラシセツト 2PH-H1801-10 YAMAHA(ヤマハ)ブラシセツト 2PH-H1801-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ノトトテン専用スティック シヤチハタノトトテン専用スティックシヤチハタ
259税込285
1個
4日以内出荷
ペンケースに収まりのいいスティック型のミニスタンプ「nototo10」にオリジナルのnototo10がつくれる空の「専用スティック」。nototo10シリーズのスタンプ(別売)が10個入る専用スティックです。好きな印面を組み合わせて手帳時間をお楽しみいただけます。持ち運びやすいスティック型スタンプ。10種の絵柄を自由にカスタマイズできるので、1本で様々な予定に対応できます。
寸法(mm)15×143×15質量(g)6
給湯加圧ポンプユニット HPHH型 エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型エバラポンプ(荏原製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用質量(kg)7形式渦巻きポンプ制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式電源コード(m)1.8機能空運転防止機能許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200保護方式過電流検知式電動機焼損保護
Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm  250V COOPER BUSSMANNCooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm 250VCOOPER BUSSMANN
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
149,800税込164,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216アズワン品番65-8071-84
スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロ LAMP(スガツネ工業)スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー レトロLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から6日以内出荷
深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
材質付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)80種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
SENSOR,WHEEL SPD   38520MFPHH1 ホンダSENSOR,WHEEL SPD 38520MFPHH1ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ソリッドウォーマ メディックスソリッドウォーマメディックス
1,198,000税込1,317,800
1台
6日以内出荷
ソリッドパックを効率よく加温する熱風強制循環式加温装置です。 お湯を使用する従来のホットパック加温装置に比較して、機器の管理から使用時の装着に至るまで極めて簡便にご使用いただけます。
STAY,L FR REFLECT    61114MFPHH0 ホンダSTAY,L FR REFLECT 61114MFPHH0ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
STAY,R FR REFLECT    61113MFPHH0 ホンダSTAY,R FR REFLECT 61113MFPHH0ホンダ
709税込780
1個
4日以内出荷
Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOLAmphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-TAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
15,263税込16,789
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
スタ-タリレーアセンブリ 2PH-H1940-12 YAMAHA(ヤマハ)スタ-タリレーアセンブリ 2PH-H1940-12YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷