カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)

「phr-5」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 PHR-5JST(日本圧着端子製造)
84税込92
1袋(10個)
当日出荷
仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数5シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
57税込63
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
パーフェクトヘラはがし タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラはがしタジマツール(TJMデザイン)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から5日以内出荷
Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
用途硬質材のはがし作業
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工組立式歩廊架台 手すりネグロス電工
10,980税込12,078
1組
7日以内出荷から20日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上
オーエスト 肩枕半円タイプ 23L-SHSPHR 50X12X10 四国繊維販売オーエスト 肩枕半円タイプ 23L-SHSPHR 50X12X10四国繊維販売
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷