カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「phr-7」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    81税込89
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 26 ソルパラハードロック MajorCraft

    26 ソルパラハードロック

    MajorCraft
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    コスパに優れたソルパラシリーズにKガイド搭載。保証書対象商品に!。本格的にハードロックを楽しみたい人にオススメするシリーズです。一口にハードロックと言っても釣る場所や魚のサイズどころか、種類まで様々……。これらの要望に応えるラインナップを用意しました。漁港内に手軽でピッタリなモデルから外向きの防波堤での遠投モデル。さらにはベイトモデルまでラインナップ。どこでどんなハードロックゲームを楽しみたいか想像しながらピッタリの1本を選んでください!!
    継数(本)2アクションRF
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850