曜日別特売

26 ソルパラハードロック

26 ソルパラハードロック - MajorCraft26 ソルパラハードロック - MajorCraft26 ソルパラハードロック - MajorCraft26 ソルパラハードロック - MajorCraft

コスパに優れたソルパラシリーズにKガイド搭載。保証書対象商品に!
本格的にハードロックを楽しみたい人にオススメするシリーズです。一口にハードロックと言っても釣る場所や魚のサイズどころか、種類まで様々……。これらの要望に応えるラインナップを用意しました。漁港内に手軽でピッタリなモデルから外向きの防波堤での遠投モデル。さらにはベイトモデルまでラインナップ。どこでどんなハードロックゲームを楽しみたいか想像しながらピッタリの1本を選んでください!!

継数(本)
2
アクション
RF
内容量
1個
全7種類を絞り込む
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
全長
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
仕舞(cm)
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149669SPHR-792M(275932)7'9"ft1231235 - 30【PE】0.6 - 2.0
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150247SPHR-B852H(275987)8’5”ft1331627 - 50【PE】0.8 - 3.5
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152119SPHR-862MH(275956)8'6"ft1341495 - 40【PE】0.6 - 2.5
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152241SPHR-B802MH(275970)8’0”ft1271567 - 40【PE】0.6 - 2.5
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154325SPHR-762ML(275925)7'6"ft1201093 - 25【PE】0.6 - 1.5
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154745SPHR-832M(275949)8'3"ft1301375 - 30【PE】0.6 - 2.0
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76154815SPHR-932MH(275963)9'3"ft1461635 - 40【PE】0.6 - 2.5
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする