カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(14)
  • 医療(13)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「phs-10」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)

    日本ハートビル工業(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ平付型
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(2個)
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • PPハーフコネクター 三商

    PPハーフコネクター

    三商
    ¥479税込¥527
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業

    デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)

    日本ハートビル工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    タイプ平付型
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS

    OSG(オーエスジー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数4表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション

    パークヒート 据付型熱風ヒーター

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • 4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
    用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
  • ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:16.6kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2469アズワン品番65-8017-41
  • CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ カラーミックス Verbatim(バーベイタム)

    CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ カラーミックス

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできる5色カラーレーベル
    タイプ音楽用・データ用種類CD-R速度24・48倍速レーベル面色カラーミックス録画時間79.57分記憶容量(MB)700ケース5mmプラケース・透明
  • 高感度pHセンサー カスタム

    高感度pHセンサー

    カスタム
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • URPH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    URPH リトラクタブル取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    R6.3許容荷重(N)500
  • ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    メスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:16.6kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2479アズワン品番65-7968-38
  • ステンレス ハンガークランプ 日新工業所

    ステンレス ハンガークランプ

    日新工業所
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質ステンレス製 SUS304
  • 亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所

    亜鉛鍍金製パイプハンガサドル

    日新工業所
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質溶融亜鉛鍍金製
  • リトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
  • ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    。ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2503アズワン品番65-7971-01
  • ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    メスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2511アズワン品番65-7969-57
  • 据付型熱風ヒーター PHS100N型 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100N型

    パーカーコーポレーション
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型かつ軽量です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)300質量(kg)2.6高さ(mm)155奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)103
  • (09408)クリップ スズキ

    (09408)クリップ

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個ほか
    5日以内出荷
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    メスステンレスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2529アズワン品番65-7967-43
  • ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
  • 反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業

    反転変換器(リバース変換器)

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2530アズワン品番65-7970-29
  • プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラハンドル PH・PHS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    8日以内出荷
    ・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
  • アラムPPハーフコネクター アラム

    アラムPPハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
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
"phs-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷