カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「phs-8」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1箱(2個)
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数4表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
  • 丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用) タカノ

    丸型ディスタンスプレート用シム プレス金型(自動車型用)

    タカノ
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C
  • ステンレス ハンガークランプ 日新工業所

    ステンレス ハンガークランプ

    日新工業所
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ステンレス製 SUS304
  • 亜鉛鍍金製パイプハンガサドル 日新工業所

    亜鉛鍍金製パイプハンガサドル

    日新工業所
    3,198税込3,518
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単
    材質溶融亜鉛鍍金製
  • 楽ちん上げ下げハンガーシングル ドウシシャ

    楽ちん上げ下げハンガーシングル

    ドウシシャ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ボタン式で楽々上げ下げ可能。下段にも物が置けます。
    耐荷重(kg)全体:40・ハンガーポール:30・延長ポール:1.5(1本あたり)・下棚:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80~129.5×47.5×107~161
  • PPハーフコネクター 三商

    PPハーフコネクター

    三商
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(0.8L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • アラムPPハーフコネクター アラム

    アラムPPハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースガンユニット用オプションノズル THK

    グリースガンユニット用オプションノズル

    THK(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
  • アラムPVDFハーフコネクター アラム

    アラムPVDFハーフコネクター

    アラム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
  • 対ペーストpHセンサー カスタム

    対ペーストpHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(ピンホールド)

    ナベヤ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2