カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Beta(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
- IKO(日本トムソン)(4)
- LDK(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NTツール(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- THK(3)
- TRUSCO(2)
- アラム(2)
- オークラ輸送機(1)
- カスタム(2)
- タカノ(1)
- テンパール工業(5)
- ドウシシャ(1)
- ナベヤ(1)
- 三商(1)
- 保科製作所(1)
- 日新工業所(3)
エコロジープロダクト
「phs8」の検索結果

ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)
THK(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)
THK(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向右ねじ
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881箱(2個)当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向左ねじ
パイプハンガーサドル
日新工業所¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から3日以内出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ユニクロメート仕上げ
超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌日出荷びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数4表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷。ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:12.6kN●全体長さ:47mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2468アズワン品番65-7968-62
ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷メスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:12.6kN●全体長さ:47mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2478アズワン品番65-7970-95
ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:13.2kN●全体長さ:47mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2502アズワン品番65-7967-49
ロッド端 M8 メス 炭素鋼 ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷メスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:13.2kN●全体長さ:47mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2510アズワン品番65-7967-53
スタンド式ハンガー PHシリーズ
保科製作所¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷●スペースに合わせて選べるハンガーラック。●安全管理の基本である"正しい収納"を実現します。仕様スタンド式8枚掛ハンガー質量(kg)11.8タイプ8枚掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×1350アズワン品番68-5810-40
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥5,798税込¥6,3781箱(10個)3日以内出荷●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応材質ステンレス製 SUS304


楽ちん上げ下げハンガーシングル
ドウシシャ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ボタン式で楽々上げ下げ可能。下段にも物が置けます。耐荷重(kg)全体:40・ハンガーポール:30・延長ポール:1.5(1本あたり)・下棚:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80~129.5×47.5×107~161
亜鉛鍍金製パイプハンガサドル
日新工業所¥4,198税込¥4,6181箱(10組)4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質溶融亜鉛鍍金製
ロッド端 M8 メス 304ステンレススチール ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:13.2kN●全体長さ:47mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2518アズワン品番65-7970-38
ロッド端 M8 メス 304ステンレススチール ボア8mm 全長47mm Metric Thread Standard メス
LDK¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材仕様●接続サイズ:M8 メス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:13.2kN●全体長さ:47mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2528アズワン品番65-7968-63
精密ドライバーセット
Beta¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
スチール製モータローラ Φ57 PHS型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本14日以内出荷Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
薬用パワーハンドソープ
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(0.8L)当日出荷天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。色ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
アラムPPハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムPVDFハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
クイックターンクランプ(ピンホールド)
ナベヤ¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
防水pH計
カスタム¥36,980税込¥40,6781組12日以内出荷付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×1本精度±0.1pH、温度:±1℃測定範囲(pH)0.0~14.0分解能0.01pH、0.1℃温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)
Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥1,298,000税込¥1,427,8001個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥45,980~税込¥50,578~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2