カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「phw10-03」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ダブルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ダブルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ダブルユニバーサルエルボ AirTAC

    ダブルユニバーサルエルボ

    AirTAC
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ダブルユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ EPHW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ EPHW

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ YPHW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ YPHW

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ XPHW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ XPHW

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途傾斜面仕上げ用精度H
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ