カテゴリ
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「phw12-04」の検索結果

ダブルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ダブルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ダブルユニバーサルエルボ
AirTAC¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ダブルユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHW1204M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。適合本体F2252チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
ワルター¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応