カテゴリ
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi(4)
- イスカル(2)
- TRUSCO(2)
- セルスター(2)
- NOK(1)
- アサヒ理化製作所(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- 日軽金アクト(1)
- TAKEMOTO(1)
- MEGGER(1)
- シーム(1)
- SPARKFUN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ロゴスバイオシステムズ(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「pi-500」の検索結果

Raspberry Pi 500 日本語キーボード
Raspberry Pi¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷Raspberry Pi 5をベースとしたキーボード一体型のパソコンです。技適マークを表示済み。本製品は日本語キーボード版です。Raspberry Pi OS書き込み済みの32 GB micro SDカードが付属します。前機種のPi 400と比較してCPU性能が向上した他、RAM容量も倍になり、セキュリティに配慮したケンジントンセキュリティスロットも搭載しました。また電源ボタンも搭載されたので、より一般的なパソコンに近い感覚でご利用いただくことが可能となりました。仕様DRAM:8GB LPDDR4X質量(g)379電源DC5 V/5A USB Type-C カスタムPD使用CPU64 bit Arm Cortex-A76Bluetooth5.0/BLEWi-Fi2.4 GHz / 5.0 GHz 802.11ac寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)286×22×122
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(5個)当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
パワーインバーターネオ
セルスター¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。用途乗用車など12V車で充電に。トラスコ品番208-5876幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)840奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC12定格出力(W)400アズワン品番64-9350-33接続コードバッテリー接続コード
パワーインバーターネオ
セルスター¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。用途トラックやバスなど24V車での充電に。トラスコ品番208-5877幅(mm)10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵高さ(mm)60.5質量(g)842奥行(mm)165最大出力(W)500入力電圧(V)DC24定格出力(W)400接続コードバッテリー接続コード
関西ペイントPG80 イエロー パール(3コート用)
PROST's¥3,398税込¥3,7381個(500g)5日以内出荷2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料用途パール/マイカ塗料使用方法※下塗りにイエローを塗装して下さい。1.下塗りが乾燥後、イエローパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。色イエローパール(3コート用)質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(500mm)
Raspberry Pi¥899税込¥9891個3日以内出荷DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。長さ(mm)500
PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ
TAKEMOTO¥279税込¥3071個当日出荷安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67色透明容量(mL)543高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線
Raspberry Pi¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷赤外線カメラRaspberry Pi Camera PiNoir V2 「Piカメラ Official PiNoir V2」は、 初代Piカメラから、サイズ、インターフェースなどをそのまま引継ぎ、カメラユニットをSONY製に変更することで、500万画素から800万画素へと性能をより高めました。 暗いところでもご利用いただける赤外線カメラです。 動植物観察、天体観測、防犯監視カメラなど幅広いニーズでご利用いただけます。 高解像度: 808万画素 3280×2464 動画対応: 1920×1080 (H.264 1080p@30fps、720p@60fps、640x480p@90fps) 別電源不要: Raspberry Pi シリーズ本体の専用15ピンCSIコネクタに付属フレキケーブル(約150mm)で接続 小型: Piカメラ V1とほぼ同サイズの23.86×25×9mm 対応ケース:Piケース RS for 3/2/B+ 透明 908-4218、Piケース RS for 3/2/B+ 白 908-4212、Piケース RS for 3/2/B+ 黒 908-4215※上記のPiケースでは、天板に取り付け、ケースに内蔵することができます。寸法(mm)23.86×25×9質量(g)3動作環境-20~60℃イメージセンサーSONY IMX219PQ (1/4inch 808万画素 裏面照射CMOS)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
スヌーピーキャニスター500 NC
Lustro ware(ラストロウェア)¥849税込¥9341個7日以内出荷密封性の高いソフトシリコンパッキンを採用。汁ものや臭いの強い食品に最適。材質フタ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン容量(mL)500高さ(mm)79質量(g)62縦(mm)109横(mm)109耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
絶縁テスタープローブ Megger MIT480用
MEGGER¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
カラースターラー AMG-500
アサヒ理化製作所¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
Multimedia Wireless Keyboard
SPARKFUN¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷Description。With Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!。The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.。Note:The attached USB cable is for charging purposes only.。Features。317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)。System Requirements:HID-Compatible Device。USB Port。Windows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or Higher。Linux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)。Android OSアズワン品番67-0429-22