カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 切削工具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 測定用品(13)
  • 機構部品(7)
  • カー用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • テープ(4)
  • オフィス家具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi1」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン用 配管パテ JAPPYエアコン用 配管パテJAPPY(2件のレビュー)
699税込769
1個(1kg)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
ホワイト
ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンスタンパーインキ 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーインキ新朝日コーポレーション(SACOS)(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
上下6個印面タイトル(項目)内蔵。 ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。 浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。 インキの補充で繰り返し使えます。 耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
容量(mL)10繰り返し・詰め替え対応
スピンドル紐 日本紐釦貿易スピンドル紐日本紐釦貿易(4件のレビュー)
749税込824
1袋(30m)
当日出荷
手芸用品はもちろんアパレル関係や小物バッグ類に多用にご使用頂けます。 手さげバッグ、エプロン・きんちゃく袋、ナップサックなど、手づくりに幅広くご使用いただけます。 やわらかい手触りなので、手などが痛くなりにくいので便利です。 また、編み目も細やかで高級感があります。
長さ(m)30材質レーヨン100%(スフ)
四角パイプインサート TRUSCO四角パイプインサートTRUSCO(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(25個)ほか
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
IIR-Xパッキン セキスイIIR-Xパッキンセキスイ
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
次亜塩素酸ソーダ用のパッキンです。 ブチルゴムをベースにした独自のゴム配合設計により、次亜塩素酸ソーダへの耐久性を向上させました。 ダブルの丸突起リブで確実な止水性能を発揮します。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途次亜塩素酸ソーダ配管材質ブチルゴム系厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~+70使用圧力10K(at20℃)JIS規格JIS10K仕様最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)最高使用温度(℃)100適合流体次亜塩素酸ソーダ
平型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(200組)
当日出荷から6日以内出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
丸パイプインサート TRUSCO丸パイプインサートTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
メタルパイプハンガー【最大50着】 アイリスオーヤマメタルパイプハンガー【最大50着】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。移動に便利なキャスター付きです。 メタリックカラーなのでメタルラックシリーズとの親和性があります。
材質スチール/ニッケルクロームメッキシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
ポリイミド球 アズワンポリイミド球アズワン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 専用アルミケース RPIシリーズタカチ電機工業
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
Raspberry Pi 専用アルミケースです。 オールアルミなので高級感があります。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]丸型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個白スリープメーカー日本メーカータイプ丸型端子
四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)四角パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)ほか
当日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
クワ型端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]クワ型端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1セット(200組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0白スリープタイプ自動車用クワ型端子+スリーブセット
クイックリンク ステンレス製 PEGUETクイックリンク ステンレス製PEGUET
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可 nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し不可nana(東洋印刷)
11,980税込13,178
1パック(100枚×5冊)
翌日出荷
目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し不可)個人情報が記入されたハガキに貼付けし、外部へのプライバシー漏洩をプロテクトすることを目的としたラベルです。(個人情報保護法対策の一つとしてご使用ください)ラベルの裏側は遮蔽性を有する黒なので透けません。ラベルを一度剥がすと元通りに貼り直すことができませんので、第三者がラベルを剥がすとすぐに判明します。ラベル材質はコート紙ラベルです。1層(上紙)2層(疑似層)3層(台紙)の3層構造になっています。
面付1面(1面×1面)紙質コート紙余白四辺余白付RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
ケミフィットCPインサート ニッタケミフィットCPインサートニッタ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状インサート使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.4負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
キャンブロ ぺブルド アイスタンブラー キャンブロキャンブロ ぺブルド アイスタンブラーキャンブロ
539税込593
1個
翌々日出荷
ミニフィッティング 三商ミニフィッティング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)丸パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(50個)ほか
当日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
ポリイミド粘着テープ API-114A FR 中興化成工業ポリイミド粘着テープ API-114A FR中興化成工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。
用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
プラスインローター KIドリルプラスインローターKIドリル
11,980税込13,178
1本
当日出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
ネジプラグゲージ1/4-20UNC-2B GPIP 第一測範ネジプラグゲージ1/4-20UNC-2B GPIP第一測範
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アイスクリームカップ 東罐興業アイスクリームカップ東罐興業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(1500個)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質
「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップTAKIGEN(タキゲン)
110税込121
1個
当日出荷
材質AES樹脂質量(g)0.5
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
自在バンド セフティー3自在バンドセフティー3(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
ケミフィット CPシリーズ インサート ニッタケミフィット CPシリーズ インサートニッタ
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状インサート使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計 オムニ[家電]瞬間Pi!1秒で測れる日本製温度計オムニ[家電](1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
瞬間Pi!!いつでもどこでも簡単!!触れずに約1秒で素早く正確に測れる非接触式電子温度計。操作性のあるピストルタイプでお子様からお年寄りまでどの年代の方でも簡単に温度測定が行えます。非接触なので衛生的。SEMITEC製サーモパイル(赤外線)センサーを採用、素早く正確な測定が可能です。また温度に応じて緑・黄色・赤とディスプレイのバックライトでも表現。体温以外に食べ物、液体、室温なども触れずに測定ができます。
仕様測定保存数:32回材質ABS樹脂質量(g)約95測定範囲(℃)Aモード:32~43、Bモード:0.1~99.9定格電圧(V)DC3センサータイプ赤外線測定方式非接触式寸法(cm)約15.8×10.5×4.8使用電池単4アルカリ乾電池×2(別売り)測定距離(mm)約50~80保証期間1年間測定精度(℃)±0.2(35~42、±0.3(0~34.9/42.1~100
サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機サーキットプロテクタ CP32P形富士電機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から62日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
パワーインバーターネオ 24V セルスターパワーインバーターネオ 24Vセルスター
32,980税込36,278
1台
当日出荷
6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
自在バンド セフティー3自在バンドセフティー3
339税込373
1個
当日出荷
ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
スクレーパー WIZ'AスクレーパーWIZ'A
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質刃部:ステンレスシルバー/ブラウン
電源挿入器(FT座付) 日本アンテナ電源挿入器(FT座付)日本アンテナ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
CATV施設用として設計されたAC60V 7.5Aの電源挿入器です。
付属品取付金具(HI金具・Uボルト等)1セット、取付ねじ2本銀色質量(g)950電流(A)【送電】最大7.5電圧(V)【送電】最大AC60周波数帯域(MHz)10~5050~300300~450450~550550~770770~1000適合マスト径(Φmm)22~63電圧定在波比(10~50MHz)1.7以下、(50~300MHz)1.5以下、(300~450MHz)1.5以下、(450~550MHz)1.5以下、(550~770MHz)1.5以下、(770~1000MHz)1.5以下挿入損失(dB)(10~50MHz)1以下、(50~300MHz)1以下、(300~450MHz)1以下、(450~550MHz)1.2以下、(550~770MHz)1.4以下、(770~1000MHz)2以下
ネジプラグゲージ1/4-28UNF-2B GPIP 第一測範ネジプラグゲージ1/4-28UNF-2B GPIP第一測範
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ネジプラグゲージ1/2-20UNF-2B GPIP 第一測範ネジプラグゲージ1/2-20UNF-2B GPIP第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ネジプラグゲージM1.6X0.2 GPⅡIPⅡ 第一測範ネジプラグゲージM1.6X0.2 GPⅡIPⅡ第一測範
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ピッチ0.2