カテゴリ
- 自動車補修部品(20)
絞り込み
「piaa 83w」の検索結果

超強力シリコート 替えゴム
PIAA(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
スーパーグラファイト 替えゴム
PIAA(60件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
(395件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
外車用ワイパーラバー(替えゴム)
SWF(40件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
撥水ワイパー替えゴム
(322件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン
BOSCH(ボッシュ)(42件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(1本)当日出荷から5日以内出荷ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。商品タイプ撥水
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス
PIAA(37件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2818件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
ワイパーブレード
(1642件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム
PIAA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ幅(mm)6
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム
SOFT99(173件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
クレフィットワイパー 替えゴム
PIAA(26件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
フラットワイパーブレード
レインボー(237件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用。反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用。高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト