「piaa t10」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライセンス球 PIAA

    LEDライセンス球

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。バランスの良い明るさ。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    最適なスペック。明るさ1.6倍。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)80
  • LEDルームランプ PIAA

    LEDルームランプ

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイケルビン&ホワイトブルー。
    用途車のバルブ電圧(V)12
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)100
  • ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)

    レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(2個)
    当日出荷
    ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
    用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)300
  • LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)

    LEDポジション球

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
  • LEDポジション球 PIAA

    LEDポジション球

    PIAA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
    用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
  • レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)

    レイブリックハイパーLEDバルブ T10

    レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(2個)
    当日出荷
    RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
  • ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V モノタロウ

    ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(281件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(199件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • LEDポジション IPF

    LEDポジション

    IPF(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
    仕様車検対応タイプT10消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300