カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pickit3」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip アダプタ チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip アダプタ チッププログラミングアダプタMICROCHIP
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
Microchip モジュラ - SILMicrochip モジュラ式 to-SIL アダプタは、 6 ピンモジュラコネクタを 8 ピン SIL (シングルインライン)コネクタに接続するために使用します。また、 6 ピンモジュラコネクタと 6 ピン SIL コネクタにも使用できます。いずれの場合も、 J1 のピン 1 と 6 ピンまたは 8 ピンヘッダーコネクタのピン 1 を揃えます。デバッガ開発キット PICkit 2 プログラマと併用します。特長と利点PICkit 2/3プログラマ用ICSP 6ピンコネクタ 指定のマイクロコントローラデバイスを実装 RJ-11-ICSPアダプタ及びケーブル
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = デバッガ開発キット、 PICkit 2 プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタMICROCHIP
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>;DD ;/sub>; から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ、V ;sub>;DDCORE ;/sub>; / V ;sub>;CAP ;/sub>;ピンへの電圧供給に使用
仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
DIPパッケージPICマイコン用プログラミングアダプターキット マルツエレックDIPパッケージPICマイコン用プログラミングアダプターキットマルツエレック
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
ゼロプレッシャーソケットを使用したPICマイコンのアダプターキット このキットは、ICSP(In Circuit Serial Programming)対応のマイクロチップ社製のDIPパッケージのPICマイコンに、PICkit2/3を用いてプログラムの書き込みを行う際に利用できます。PICマイコンをこれから始めようとする方にも、手軽なプログラミングアダプタとしてお勧めします。 28ピンのゼロプレッシャーソケットを使用し、8ピン/14ピン/18 ピン/20ピン/28ピンのPICマイコンに対応します。それぞれのピン数のPICマイコンに合わせて、ICSP 信号線を組み直して使用します。信号線の組み直しは、決められたジャンパーソケットを差し替えるだけです。
Microchip Explorer 8 開発キット DM160228 MICROCHIPMicrochip Explorer 8 開発キット DM160228MICROCHIP
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: Explorer 8●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC8●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●PICDEM Explorer 8開発キット. MicrochipのExplorer 8開発キットは、フル機能を備えた汎用開発プラットフォームで、広範な8ビットPICマイクロコントローラに対応します。Explorer 8は、数多くのアプリケーションを検証できる基盤です。 様々な機能や技術をExplorer 8に簡単に追加できます。このボードは、PICtailドーターボード、MikroElektronika Clickボード、Digilent Pmods ボードに合わせてカスタマイズできます。さらに、必要に応じてカスタマイズできる拡張ヘッダも用意しています。 PICkit 3、ICD 3、MPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータなどの、複数のデバッグ及びプログラミングソリューションをサポートしています。 Microchipの無料でダウンロードできるMPLABR X統合開発環境(IDE)は、Explorer 8と完全に互換します。MPLABR Xには、Cコードの生成をマウスクリックに効率化するグラフィカルプログラミング環境、MPLABR Code Configuratorが内蔵されています。. 特長. 8~80ピンの全8ビットPICマイクロコントローラをサポート MikroElektronika Clickボードサポート - ソケット x 2 Diligent Pmods ボードサポート - 12ピンインターフェース x 2 PICtail及びPICtail Plus拡張コネクタ 20ピンアドオンボードコネクタ カスタムビルドのアドオンボード用 柔軟なデバッグ及びプログラミングオプション - PICkit 3、ICD 3及びMPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータを含む MPLABR X統合開発環境(IDE)と統合 すべてのMCUソケットに対応するプログラミングヘッダと電源接続 3個の個別電源: 5 V、3.3 V、可変(1.5 → 4.5 V) 2文字16行LCDディスプレイ 業界標準の通信及び拡張インターフェース用の外部接続 デバイスのリセットとユーザー定義入力用の押しボタンスイッチ. キットの内容. Explorer 8開発ボード x 1 プログラム済みPIC16F1719×1 USBケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応
ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレックディジタル・パワー制御ベースボードマルツエレック
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック実験用直流電力計キット(R2.1)マルツエレック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
手回し発電機や太陽電池の発電量が一目で分かる 電力値をデジタル値で直読可能 単3電池×4本で駆動 測定の一時停止、ピーク値ホールド機能搭載 パソコン接続可能(USB) 直流の小発電装置の発電電力を数値で表示する簡易電力測定器の製作キットです。 電圧の極性によらず(手回し発電機の場合は、回転方向によらず)測定することができます。(単極性に設定することも可能です) 電圧は±200V まで(レンジは4段階)、電流は±5A まで(レンジは2段階)測定できます。 電力の最大値はハイスコアとして不揮発性メモリに記録され、電源を切っても値は保持されます。ハイスコアの値は 随時表示・リセットが可能です。 エネルギーの流れる向きを矢印で表示します。たとえば、手回し発電機を電源とし、負荷として静電容量の大きなコン デンサを接続した場合、手回し発電機を回してコンデンサを充電している状態と、コンデンサからの放電により手回し 発電機がモータとして回っている状態を、矢印の向きで区別できます。 本器を通過したエネルギーの積算量を表示できます。表示する単位を[J]、[kWh]、[kcal]に切り替えることができます。また1kWh 当たりの電力料金を設定することにより、[円]単位で表示することもできます。 パソコンとのインタフェース(USB)を装備しており、測定データを簡単にパソコンに取り込むことが可能です。 パソコンとのインタフェース回路は内部の回路とは電気的に絶縁されており、測定対象物の電位によらず安全にパソ コンに接続することができます。 付属のマイコンには、予めプログラムが書き込んでありますので、プログラミングツールは必要ありません。しかし、別売の Pickit3 を用いてプログラムの書き換えができるように ICSP 端子を備えています。
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMANライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mmLINKMAN
149税込164
1個
4日以内出荷
ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切断が可能 「pickit3」等との接続にお使いいただけます。
ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
Groovy-PID モーター制御基板 大宮技研Groovy-PID モーター制御基板大宮技研
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
UART経由でエンコーダ―付きモータをPID制御できる実験ボード 安価に入手できるエンコーダ―付きモータをPID制御するための制御基板です。ロボットに使用できる様々なキャタピラや四輪の台車が販売されていますが、Groovy-IoTはこれらとの連携を意識しているので、ケーブルセット1本でスッキリと接続ができます。 ROS(Robot Operating System)を前提とした高機能のロボットを作る場合はRaspberry Piを利用すると便利ですが、取り付け穴の位置をRaspberry Piに合わせているので、重ねてシステムに実装できます。 制御用サンプルソフトをOSSとして公開しています。PicKit3(とその互換品)を用意すれば、独自に開発したソフトで動作させることができます。 パワートランジスタのヒートシンクや9軸センサをオプションとして利用できます。これらにより、より安定性や高機能なボードとしての利用が可能です。 組み込みソフト用のShellとして定評のあるMicroShellの機能の一部を組み込みました。これにより、柔軟なコマンド拡張が可能です。
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ INTERPLAN無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズINTERPLAN
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。
仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)