カテゴリ
- 学童・教育用品(58)
- 制御機器(26)
- 卓上消耗品(15)
- 建材・エクステリア(7)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- AMPHENOL(5)
- DIGILENT(2)
- Festo(1)
- K&H(1)
- Photogenic(2)
- Raspberry Pi(9)
- RS PRO(4)
- Seeed Studio(3)
- SIEMENS(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SPARKFUN(51)
- YAMAZEN(山善)(7)
- エフピコ(16)
- グリーンハウス(1)
- サンハヤト(4)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pico wh」の検索結果

Raspberry Pi Pico WH
Raspberry Pi¥1,998税込¥2,1981個当日出荷無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
Raspberry Pi Pico
SPARKFUN¥1,898税込¥2,0881個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi Pico is a low-cost, high-performance microcontroller board with flexible digital interfaces. It feature the RP2040 which marks Raspberry Pi's first microcontroller designed in-house. Pico provides minimal(yet flexible)exterアズワン品番67-0423-57
Raspberry Pi Pico 2 WH
Raspberry Pi¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
ニューブレッドボード
サンハヤト(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
Raspberry Pi Pico 2 WH
Raspberry Pi¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷本製品は工事設計認定書(技適)を取得し、技適マークを表示した商品です。仕様【SRAM】520 KB寸法(mm)21× 51電源USB Type-Cコネクタ(DC5V)使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.2Wi-Fi2.4 GHz 802.11
Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)
Raspberry Pi¥999税込¥1,0991個当日出荷英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W
Raspberry Pi(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
Raspberry Pi Pico 2
Raspberry Pi¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
Raspberry Pi Pico 2 W
Raspberry Pi¥2,198税込¥2,4181台当日出荷Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
シングルボードコンピュータ
Raspberry Pi¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付
共立電子産業¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
ブレッドボード エコノミーパック
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)
Raspberry Pi¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
Clockwork PicoCalc kit
Clockwork¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカードその他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーンスピーカーデュアルスピーカー
ブレッドボード用パーツセット(基本セット)
サンハヤト¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10充放電回数(回)約500点灯時間(時間)フル充電で約6~8
ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに材質ガラス、金属(ステンレス)質量(kg)0.3防塵防水性能IP66充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3充放電回数(回)約300(目安)点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥1,490~税込¥1,639~1個ほか当日出荷から5日以内出荷スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)480防塵防水性能IP66LED0.01W相当/15灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
Raspberry Pi Zero Case
SPARKFUN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.アズワン品番67-0425-31
T-WHS 嵌合蓋
エフピコ¥8,498税込¥9,3481ケース(25枚×14袋)3日以内出荷WHS(うなぎ)シリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。材質エコAPET寸法(mm)305×104×21再生材使用率(%)80再生材使用使用
WHS 本体
エフピコ¥25,980~税込¥28,578~1ケース(20枚×20袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。にぎり8貫用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP
WHS 本体
エフピコ¥26,980~税込¥29,678~1ケース(20枚×20袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。にぎり10貫用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP
WHS 本体
エフピコ¥31,980税込¥35,1781ケース(40枚×10袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。太巻1本用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP寸法(mm)222×89×33
WHS 本体
エフピコ¥36,980税込¥40,6781ケース(40枚×16袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。にぎり3貫用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP寸法(mm)135×75×33
嵌合蓋(APET) WHS
エフピコ¥6,298~税込¥6,928~1ケース(40枚×16袋)ほか3日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。種別蓋材質A‐PET再生材使用率(%)80電子レンジ×再生材使用使用
LEDソーラーライト すりガラスタイプ piccolo(ピッコロ)
YAMAZEN(山善)¥919~税込¥1,011~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク材質ガラス、ABS質量(g)330防塵防水性能IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約300点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8