カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,933)
  • トラック純正部品(1,031)
  • 空調・照明・電設資材(1,030)
  • 科学研究・開発用品(628)
  • 測定用品(593)
  • バイク純正部品(543)
  • 制御機器(448)
  • 電気材料(132)
  • 自動車純正部品(109)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 学童・教育用品(58)
  • 切削工具(50)
  • 作業工具(44)
  • メカニカル部品(39)
  • 農業機械(38)
  • 自転車部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • バイク部品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 研磨材(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 家電(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 電動工具(11)
  • 清掃用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 理美容(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pid」の検索結果

18,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業

    室内物干ワイヤー pid4M

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
    付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
  • アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1016

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
  • アイドラーピン PID PID1006 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1006

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
  • アイドラーピン PID PID1012 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1012

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
  • Groovy-PID モーター制御基板 大宮技研

    Groovy-PID モーター制御基板

    大宮技研
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    UART経由でエンコーダ―付きモータをPID制御できる実験ボード 安価に入手できるエンコーダ―付きモータをPID制御するための制御基板です。ロボットに使用できる様々なキャタピラや四輪の台車が販売されていますが、Groovy-IoTはこれらとの連携を意識しているので、ケーブルセット1本でスッキリと接続ができます。 ROS(Robot Operating System)を前提とした高機能のロボットを作る場合はRaspberry Piを利用すると便利ですが、取り付け穴の位置をRaspberry Piに合わせているので、重ねてシステムに実装できます。 制御用サンプルソフトをOSSとして公開しています。PicKit3(とその互換品)を用意すれば、独自に開発したソフトで動作させることができます。 パワートランジスタのヒートシンクや9軸センサをオプションとして利用できます。これらにより、より安定性や高機能なボードとしての利用が可能です。 組み込みソフト用のShellとして定評のあるMicroShellの機能の一部を組み込みました。これにより、柔軟なコマンド拡張が可能です。
  • ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRO

    RS PRO 温度調節器 (PID制御)

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1

    omron(オムロン)
    14,462税込15,908
    1個
    当日出荷
    Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルからの奥行きはわずか 60 mm です 250 ms で高速サンプリングとループアップデート Faster を実現 文字高さ約 16 mm で視認性が向上しています 簡単な設定は 20 パラメータ未満です認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)
    仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5CB●パネル奥行き:60mm●コード番号:772-9367アズワン品番65-7298-84
  • 【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付) 理研計器

    【レンタル】PID式VOC濃度計(校正書付)

    理研計器
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    光イオン化テクノロジーを使用して毒性及び爆発性両面の危険性をともなう揮発性有機化合物(VOC)を検出する、ポータブル式ガス検知器。 光イオン化検出器(PID)を使用してガス濃度を測定します。
    仕様【PIDランプ】10.6eV Kr PIDランプ、【通信距離方法】セット内容本体・インレットノズル・カーボンフィルター・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース・単3電池×3本質量(kg)【機器単体質量】約0.72、【全体質量(標準収納ケースを含む)】約2.2備考上記仕様は、別途記載のない限り、20℃、90%RHの条件でイソブチレン校正(3000ppmまで)をした場合に限りますタイプポータブル式電源単3アルカリ乾電池×3本精度表示値の±5%±1デジット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機器本体(プローブを除く)】約340×60×90、【標準収納ケース】約420×97×320保護等級IP65連続使用時間(時間)約8.5応答時間2秒以下(90%応答)通信方式USB1.1校正イソブチレン100ppm検知原理光イオン化検出器(PID)検知範囲0~20000ppm(フルスケール)※検知対象ガスによる流量(mL/min)220(流量低下警報付)使用温湿度範囲-20~60℃(本質安全防爆対象外を含む)・0~99%RH(結露無きこと)最小表示単位0.1ppm防爆構造本質安全防爆構造、【ATEX】Ⅱ2G Ex ia ⅡC T4 (-15℃≦Ta≦+45℃)/【IECEx】Ex ia ⅡC T4 Ga(-15℃≦Ta≦+45℃)、アメリカ/カナダ認証検知方式吸引式検知対象ガスVOC(揮発性有機化合物)各種認証CE1180、EMC試験:EN61326-1:2006/EN50270:2006/CFR 47:2008 ClassA警報種類【ライト】LED点滅・【音圧】95dBA(300mmの地点)・【振動】警報時(任意選択)・【その他】TWA及びSTEL/480種以上のガス※1の読替機能(※1)モデル及び校正ガス濃度により異なりますフルスケール0~20000ppm(ガスによる)サービス分類レンタル
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200

    CAL
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3300 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3300

    CAL
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 3300 、 パネル奥行き:106.7mm
  • Lumel 温度調節器 (PID制御) Lumel

    Lumel 温度調節器 (PID制御)

    Lumel
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御

    オムロンヘルスケア
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7278-19
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー

    CAL
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御)

    WEST INSTRUMENTS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力-
  • エナパック PIDシリーズ 油圧式コンバータ エナパック

    エナパック PIDシリーズ 油圧式コンバータ

    エナパック
    399,800税込439,780
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ・低圧油圧を3.2~6.6倍の高圧に変換し連続吐出します。・高圧油圧が増圧比に達するとコンバータはバランス停止します。 。・高圧側に圧力降下が生じると自動的に起動して圧力補償します。・圧力開放用のパイロットチェック弁を内蔵してあります。(パイロット比:10%)
    用途最低作動圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) -40~120
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー

    CAL
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carel 温度調節器 (PID制御) リレー CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) リレー

    CAREL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール【利用可能な通信】あり出力方式リレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア

    WEST INSTRUMENTS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR

    CAL
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー Wika Instruments

    Wika Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    Wika Instruments
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
  • Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー

    CAREL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)76.2×34.2モジュール【利用可能な通信】あり出力【設定可能】アナログ、デジタル範囲Carel IR33出力方式アナログ、リレー入力点数2 (アナログ)、2 (デジタル)電源電圧(V)24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dcディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP10, IP65
  • Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧 omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) 電圧

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
  • Omron 温度調節器 (PID制御) リレー omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) リレー

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • Omron 温度調節器 (PID制御) リニア omron(オムロン)

    Omron 温度調節器 (PID制御) リニア

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

    omron(オムロン)
    165,800税込182,380
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3レベルディスプレイ - PV / SV / MVの同時4桁表示 サンプリング周期時間: 50 ms さらに広がった入出力レンジ: 4 補助出力、6イベント入力、伝送出力、及びリモートSP入力 短胴筐体、奥行きわずか60 mm プログラミング不要な通信によりPLCへの接続が簡単 コンポーネント通信を利用して温度コントローラを相互にリンク可能 上部パネルと前面パネルの両方にツールポートを装備 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP、7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルを通じてパソコンから電源を供給するため、本体用供給電源不要
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●出力数:2●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mm●コード番号:760-5545アズワン品番65-7276-77
  • 温度調節器 PID制御 電流出力数:1 Panasonic(パナソニック)

    温度調節器 PID制御 電流出力数:1

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
    仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40
  • Carel 温度調節器 (PID制御) SSR DN33 CAREL

    Carel 温度調節器 (PID制御) SSR DN33

    CAREL
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様DN33 Universal Electronic Controllers寸法(mm)144×70モジュール【利用可能な通信】ありシリーズDN33出力【設定可能】SSR温度範囲(℃)-40 ~ +150 (NTC-HT)、-50 ~ +150 (PTC / PT1000) ℃範囲Carel DN33出力方式SSR出力点数4電源電圧(V)12~24ac、12~30dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAL 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 9400 CAL

    CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9400

    CAL
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    omron(オムロン)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用できるシステムを実現できます。 調節器のコンパクトな 48 x 48 mm ユニットは業界標準のサイズで、一般的なシステムユニットに収まるため、すばやく簡単に設置することができます。E5CCシリーズは、高さ15.2mm白色PV表示を採用し、あらゆる用途で視認性が向上します。 E5CCシリーズのPID制御は、加熱・冷却プロセスを別々に制御するように設定することができます。この機能により、用途に応じた応答特性で異なるシステムを制御するプログラミングが可能になります。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータをすばやく簡単に設定することができ、迅速な設置・試運転をスムーズに行うことができます。E5CCシリーズは、より基本的な用途向けに、標準的なオン / オフ制御機能も備えています。特長。大型の白色 LCD ディスプレイ 文字高さ:15.2 mm 2段表示:PV/SV、4桁表示 50ms の高速サンプリング 奥行60 mmのハウジングケース プログラミング不要な通信により PLC に簡単接続 コンポーネント通信を利用して温調器同士を連結可能 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP, 7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルで追加電源不要
  • 温度調節器 PID制御 電圧出力数:2 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 電圧出力数:2

    omron(オムロン)
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    E5ACデジタル温度コントローラ(96 x 96 mm)。温度コントローラシリーズE5ACは、正確さ、使いやすさ、制御性能の面で新たな世界標準となっている製品です。 このシリーズを使用すると、セットアップの時間や労力を節約できるだけでなく、迅速で正確なプロセスの監視と制御が可能になります。 この新シリーズの非常に読みやすいディスプレイによって人為的ミスを減らすことができます。遠距離又はあらゆる角度から見えるハイコントラスト白色LCDディスプレイ セットアップが簡単で、電源なしでCX-Thermoから操作可能 高速サンプリング周期50 ms 診断機能で安全な動作 便利なタイマーとロジック操作機能によりPLCが不要 上部パネルと正面パネルの両方に用意されたツールポート 奥行きわずか60 mmの短いボディ
    仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:96 x 96mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-200 → +2300℃●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5AC●パネル奥行き:60mm●コード番号:780-5436アズワン品番65-7333-49
  • 温度調節器 PID制御 電圧出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 電圧出力数:1

    omron(オムロン)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼性が高く簡単に使用できるシステムを実現できます。 調節器のコンパクトな 48 x 48 mm ユニットは業界標準のサイズで、一般的なシステムユニットに収まるため、すばやく簡単に設置することができます。E5CCシリーズは、高さ15.2mm白色PV表示を採用し、あらゆる用途で視認性が向上します。 E5CCシリーズのPID制御は、加熱・冷却プロセスを別々に制御するように設定することができます。この機能により、用途に応じた応答特性で異なるシステムを制御するプログラミングが可能になります。PID制御の自動調整機能により、初期パラメータをすばやく簡単に設定することができ、迅速な設置・試運転をスムーズに行うことができます。E5CCシリーズは、より基本的な用途向けに、標準的なオン / オフ制御機能も備えています。特長。大型の白色 LCD ディスプレイ 文字高さ:15.2 mm 2段表示:PV/SV、4桁表示 50ms の高速サンプリング 奥行60 mmのハウジングケース プログラミング不要な通信により PLC に簡単接続 コンポーネント通信を利用して温調器同士を連結可能 CX-Thermoソフトウェア(Windows XP, 7)で簡単セットアップ、USB変換ケーブルで追加電源不要
    仕様●出力タイプ:電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●シリーズ:E5CC●パネル奥行き:72.1mm●コード番号:760-5315アズワン品番65-7276-87
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:3 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:3

    omron(オムロン)
    124,800税込137,280
    1個
    7日以内出荷
    E5EN-H / E5AN-H 1/8及び1/4 DIN温度コントローラ。高分解能、高速、高い入力精度を備えた高性能コントローラです。さらに、論理動作と予防保全機能を備え、フロントパネルには赤外線ポートを装備しています。5桁 / 0.01℃表示の高解像度ディスプレイ 60 msの高速サンプリングサイクル 熱電対 / Pt入力: PVの±0.1 % アナログ入力: ±0.1 % FS すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応 PV / SVステータス表示機能は、PV又はSVと温度コントローラステータス(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)を表示するようにセット可能 サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 96mm●出力数:3●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5EN●パネル奥行き:78mm●コード番号:739-2703アズワン品番65-7337-25
...