カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,030)
- 測定用品(567)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(433)
- 制御機器(216)
- 科学研究・開発用品(133)
- パソコン/周辺機器(69)
- 農業機械(38)
- 自転車部品(33)
- バイク部品(23)
- 作業工具(20)
- 家電(14)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- メカニカル部品(10)
- 電動工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 建築金物(8)
- 事務用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 理美容(6)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1,031)
- 理研計器(565)
- CKD(319)
- ParkerTAIYO(69)
- アズワン(53)
- omron(オムロン)(44)
- ホンダ(37)
- コガネイ(32)
- Rapid(ラピッド)(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- シュナイダーエレクトリック(22)
- SK11(17)
- CAL(16)
- 日本精器(13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- AUTONICS(オートニクス)(12)
- イマオコーポレーション(9)
- サンワサプライ(9)
- 三商(9)
- ブランドをもっと見る
「pid」の検索結果

室内物干ワイヤー pid4M
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
Groovy-PID モーター制御基板
大宮技研¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷UART経由でエンコーダ―付きモータをPID制御できる実験ボード 安価に入手できるエンコーダ―付きモータをPID制御するための制御基板です。ロボットに使用できる様々なキャタピラや四輪の台車が販売されていますが、Groovy-IoTはこれらとの連携を意識しているので、ケーブルセット1本でスッキリと接続ができます。 ROS(Robot Operating System)を前提とした高機能のロボットを作る場合はRaspberry Piを利用すると便利ですが、取り付け穴の位置をRaspberry Piに合わせているので、重ねてシステムに実装できます。 制御用サンプルソフトをOSSとして公開しています。PicKit3(とその互換品)を用意すれば、独自に開発したソフトで動作させることができます。 パワートランジスタのヒートシンクや9軸センサをオプションとして利用できます。これらにより、より安定性や高機能なボードとしての利用が可能です。 組み込みソフト用のShellとして定評のあるMicroShellの機能の一部を組み込みました。これにより、柔軟なコマンド拡張が可能です。
PID制御ホットプレートスターラー
日伸理化¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3300
CAL¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 3300 、 パネル奥行き:106.7mm
スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力-
Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー
CAREL¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷寸法(mm)76.2×34.2モジュール【利用可能な通信】あり出力【設定可能】アナログ、デジタル範囲Carel IR33出力方式アナログ、リレー入力点数2 (アナログ)、2 (デジタル)電源電圧(V)24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dcディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP10, IP65
Carel 温度調節器 (PID制御) SSR DN33
CAREL¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様DN33 Universal Electronic Controllers寸法(mm)144×70モジュール【利用可能な通信】ありシリーズDN33出力【設定可能】SSR温度範囲(℃)-40 ~ +150 (NTC-HT)、-50 ~ +150 (PTC / PT1000) ℃範囲Carel DN33出力方式SSR出力点数4電源電圧(V)12~24ac、12~30dcRoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9400
CAL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9300
CAL¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9300 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500
CAL¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー
Eurotherm¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑RoHS指令(10物質対応)対応
Carel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33
CAREL¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷仕様IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2×34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71×29 mmです。ユニットは、12 ~ 24 V ac/dc又は115 ~ 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性モジュール【利用可能な通信】あり範囲Carel IR33出力方式SSR出力点数4RoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400
CAL¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1000
Gefran¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:Gefran 1000 、 パネル奥行き:100mmRoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー DIN)mm 9500
CAL¥78,980~税込¥86,878~1個7日以内出荷仕様出力タイプ:リニア、リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Changeover Relay Logic Relay
Eurotherm¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9900
CAL¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:115 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:CAL 9900 、 パネル奥行き:115mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500
CAL¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
...