カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pid4m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業室内物干ワイヤー pid4M森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 標準仕様畑電機製作所
669,800税込736,780
1台
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ]X2 AC PLUS200 ハイテックマルチプレックスジャパンAC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ]X2 AC PLUS200ハイテックマルチプレックスジャパン
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!最大充電 DC:200W、 AC:100W? DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電? AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給? 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。? 高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge? メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。※6セル(4.2V/セル)使用時Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)? カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。 放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。 1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。
用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)470出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W)/PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~27.0V、最大10A、100W入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S